ショートラチェットレンチ トップ工業 スパナ/レンチ 【通販モノタロウ】 RM-17X19S

ショートラチェットレンチ

 

ショートラチェットレンチ まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

寸法(mm)
17×19
質量(g)
370
寸法L(mm)
250
寸法D(mm)
41
寸法T(mm)
18.0
寸法l1(mm)
16.0
寸法l2(mm)
16.0
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
全長(mm)

表面処理
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10437691 RM-17X19S 250 ゴールド 金メッキ オープン 廃番
10437786 RM-17X19S 250 ユニクロ オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく