総磨両口ラチェットレンチ

 

総磨両口ラチェットレンチ 商品レビューを投稿する

軽快で能率的
材質
クロムバナジウム
トラスコ品番
337-1727
全長(mm)
312
寸法L(mm)
312
呼び
17×21
寸法D(mm)
41
寸法T(mm)
18.0
寸法l1(mm)
16.0
寸法l2(mm)
16.0
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10437725 RM-17X21 シルバーメッキ オープン 廃番
10437734 RM-17X21 金メッキ オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく