総磨ショートラチェットレンチ

 

総磨ショートラチェットレンチ 商品レビューを投稿する

質量(g)
370
寸法L(mm)
250
寸法D(mm)
41
寸法T(mm)
18.0
寸法l1(mm)
16.0
寸法l2(mm)
16.0
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
5 件中 1 - 5 件
注文
コード

品番
寸法(mm)
全長(mm)
表面処理

呼び寸法(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10437682 RM-17X21S 17×21 250 ユニクロメッキ 17×21 オープン 廃番
10437752 RM-17X21S 17×21 250 金メッキ 17×21 オープン 廃番
10437777 RM-17X21S 17×21 250 シルバーメッキ 17×21 オープン 廃番
10437795 RM-17X19S 17×19 250 シルバーメッキ シルバー 17×19 オープン 廃番
10437804 RM-17X21S 17×21 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく