シマルーベ 食品グリス ザーレン グリス注入器 【通販モノタロウ】 SL10-30〜

シマルーベ 食品グリス

 

シマルーベ 食品グリス 3.00 (1件の商品レビュー)

ガス圧で自動グリス給油可能。グリスの残量が見える。360°取付け方向制限なし。簡単・正確な給油期間設定。環境配慮設計(リサイクル容器使用)。各種アダプター使用により取り付け場所を選びません。
用途
各種機械のグリスアップ部分。各種機械のチェーンオイルの塗布に。
使用温度範囲(℃)
-20+55(グリス/-30〜140)
作動方式
乾電池式H2ガス圧力
保存温度(℃)
20±5
基油
合成油
使用条件
どんな方向にも取付可能、水面下での使用可能
動粘度(mm2/s)
400(40℃時)
使用期間(年)
2以内(潤滑油充填後)
石鹸基
Al
グリス種類
食品用グリス
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
内容量
質量(g)
寸法(Φ×高さH)(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10441961 SL10-30 1個(30mL) 82以下(潤滑油を含む) 52×43(突起部含まず) ¥8,000
¥6,590 1 ¥6,590
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10441977 SL10-60 1個(60mL) 115以下(潤滑油を含む) 52×62(突起部含まず) ¥8,000
¥6,590 1 ¥6,590
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10441986 SL10-125 1個(125mL) 190以下(潤滑油を含む) 52×100(突起部含まず) ¥8,000
¥6,590 1 ¥6,590
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10441995 SL10-250 1個(250mL) 350以下(潤滑油を含む) 52×186(突起部含まず) ¥13,800
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: 機械に取付けて潤滑油を供給

いいものです

これは注文コード 10441986 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-07-26]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく