シマルーベ チェーンオイル ザーレン グリス注入器 【通販モノタロウ】 SL14-30〜

シマルーベ チェーンオイル

 

シマルーベ チェーンオイル 5.00 (1件の商品レビュー)

ガス圧で自動グリス給油可能。グリスの残量が見える。360°取付け方向制限なし。簡単・正確な給油期間設定。環境配慮設計(リサイクル容器使用)。各種アダプター使用により取り付け場所を選びません。
用途
各種機械のグリスアップ部分。各種機械のチェーンオイルの塗布に。
使用温度範囲(℃)
-20〜55(グリス/-10〜90)
作動方式
乾電池式H2ガス圧力
保存温度(℃)
20±5
基油
鉱物油
使用条件
どんな方向にも取付可能、水面下での使用可能
動粘度(mm2/s)
68(40℃時)
使用期間(年)
2以内(潤滑油充填後)
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第四石油類
グリス種類
チェーン用オイル
危険物の性質
非水溶性
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
寸法(Φ×高さH)(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10442004 SL14-30 1個(30mL) 120-8582 82以下(潤滑油を含む) 52×43(突起部含まず) ¥8,000
¥6,590 1 ¥6,590
平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10442013 SL14-60 1個(60mL) 120-8617 115以下(潤滑油を含む) 52×62(突起部含まず) ¥8,000
¥6,590 1 ¥6,590
平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10442022 SL14-125 1個(125mL) 120-8596 190以下(潤滑油を含む) 52×100(突起部含まず) ¥8,000
¥6,590 1 ¥6,590
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10442031 SL14-250 1個(250mL) 120-8598 350以下(潤滑油を含む) 52×186(突起部含まず) ¥13,300
¥10,900 1 ¥10,900
平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 機械の回転軸に使用

ひじょうにメンテナンスが楽かつ一年もつため助かっていますもっと価格が安ければひじょうに助かります 一度に三本必要なので

これは注文コード 10442022 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 鴨宮ランドリー 様 [2017-11-02]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく