ペンシルグラインダー

 

ペンシルグラインダー 商品レビューを投稿する

用途
金属加工、彫刻加工などの面取り、バリ取り、仕上げ作業、ポート研磨作業など、幅広い作業に。
寸法(mm)
口金:1/4PT
全長(mm)
155
質量(kg)
0.13
高さ(mm)
16
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10438434 U-1361 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく