ザグリンボー

 
TA超硬チップ使用のボール盤用ザグリバイト
用途
キャップボルトの座グリ加工
付属品
クランプスクリュ(L-18)、レンチ(N-4)
刃数
1
適合チップ
XDEW040104
内容量
1本
注意
※チップは標準装備しておりませんので別途ご用命下さい。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
5 件中 1 - 5 件
注文
コード

品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法M(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10439362 ZB6-9.5X-M5 75 9.5 5.4 6 5 ¥12,000 廃番
10439371 ZB8-11X-M6 83 11.0 6.5 8 6 ¥13,000 廃番
10439387 ZB8-14-M8 85 14.0 8.8 8 8 ¥14,000 廃番
10439396 ZB10-17.5X-M10 92 17.5 10.8 10 10 ¥15,000 廃番
10439405 ZB12-20X-M12 107 20.0 13.8 12 12 ¥16,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく