コンベックス Mロック - 25

 

コンベックス Mロック - 25 商品レビューを投稿する

高性能25mm広幅テープ
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付
…455mmピッチのツーバイフォー、パネル工法に使えます。
3点カシメ爪プロテクター付
…テープの先端を補強し、爪飛びの耐久性アップ
テープ幅(mm)
25
長さ(m)
7.5
JIS規格
JIS規格1級
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10439974 ML25-75BL オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく