シムロンロッド100

 

シムロンロッド100 商品レビューを投稿する

芯材のガラスクロスの織は、縦糸・横糸を用いているので高密度で、引っ張りや裂けに強く、テープのそりが少ない
写真写りの良い目盛仕様
艶消しのテープ裏面により乱反射しません
JIS1級
素材
芯材:クロス織りガラス繊維
外側:白色塩化ビニル
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.7
長さ(m)
10
金具部
約4mm
標準張力(N)
50
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10440001 SYR-10EP オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく