ダイレクト墨つぼモバイル10 TJMデザイン(タジマツール) 墨つぼ 【通販モノタロウ】 DS-SUMM10-BBL

ダイレクト墨つぼモバイル10

 

ダイレクト墨つぼモバイル10 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

巻取りが速い「3倍速巻取り」機構搭載。
携帯に便利な手の平サイズ。携帯電話感覚で持ち運びが可能です
タンクから糸に直接墨汁を滴下するダイレクト方式
墨持ちを良くする高密閉設計
純正専用かるこ付
使いきり墨汁(7ml)1本付属
付属糸「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)
トラスコ品番
813-4769
厚さ(mm)
27
質量(g)
82
横幅(mm)
50
縦(mm)
135
材質(糸)
ナイロン
内容量
1個
注意
※雨の日墨汁はご使用になれません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
糸の長さ(m)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10440157 DS-SUMM10-BBL 10 ¥3,520
¥2,190 1 ¥2,190
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく