電工バケツ(工具差し付) TJMデザイン(タジマツール) 保管用品 【通販モノタロウ】 PM-DBKLB

電工バケツ(工具差し付)

 

電工バケツ(工具差し付) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

収納に便利な「工具差し」と、吊下げに便利な「金属フック」が付いています。
仕様
光が当たって反射する特殊テープを全周とポケット部に採用し、暗闇で光って存在を知らせることで、危険防止対策に役立ちます。
ネイビーブルー
サイズ
L
許容荷重(kg)
15以下
直径(Φmm)
350
高さ(mm)
350
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10440166 PM-DBKLB オープン
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく