ハイ19- 5.5m (限定品)

 

ハイ19- 5.5m (限定品) 商品レビューを投稿する

仕様
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付
ストラップ付
0点補正移動爪
爪飛び防止用プロテクター付
ショックアブソーバー付
種別
スタンダードタイプ
タイプ
ベルトクリップ付
長さ(m)
3.5
テープ幅(mm)
19
本体質量(g)
141
材質(ケース)
ABS樹脂
目盛仕様
尺相当目盛付
JIS規格
1級
材質(テープ)
SK85(旧SK-5:ホワイトポリエステル塗装)
内容量
1個
注意
限定品の為、色の指定はできません。
(紫/ピンク/薄紫/青/薄グリーン/朱/白/銀/黄)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10440324 H19-SET90 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく