乾電池式給油ポンプ ママオート(直付)

こんなお得な商品も!

- 電池式給油ポンプ(直付タイプ) 大阪魂 19633539 大阪魂
電池式給油ポンプ(直付タイプ)
¥1,590
 

乾電池式給油ポンプ ママオート(直付) 4.06 (16件の商品レビュー)

満タンになったら自動停止します。
スイッチの入・切が手元のスイッチで操作できます。
ロータンク・鉄タンクにも使用できます。
ノズルが収納できます。
トラスコ品番
405-1106
タイプ
手元スイッチ
最大吐出量(L/min)
8
使用電池
単三電池×4本(電池別売)
内容量
1個
注意
※電池別売り
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
使用液
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10442485 EP-503F 灯油 オープン
¥1,890 1 ¥1,890
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.06  総レビュー件数: 16 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 灯油の給油

2シーズン目にスイッチ本体付近から漏れるようになりました。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 かざぜん株式会社 様 [2018-10-20]

満足度: 4 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: ポリタンクからの給油

ポリタンクに取り付けるためのねじが締めにくいですが、ポリタンクに付けたまま利用できるので便利です。今回で3回目ですが、今までのポンプは3年くらいするとスイッチ部当たりから灯油が漏れてきます。3年くらいで買い換えするように設計されているのかな。

これは注文コード 10442485 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-12-09]

満足度: 5

用途: ポリ缶からファンヒータータンクへの給油

直付けなので給油の度にポリ管のキャップを外さなくて良いので,給油が簡単です。
普通のポンプよりちょっと高いけど満足です。

これは注文コード 10442485 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 熊崎プレス 様 [2017-12-02]

満足度: 5

用途: 灯油ポンプ

非常に使いやすく、手動式はもう使えない。また、他の電動式より圧倒的に使いやすい。

これは注文コード 10442485 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-10-26]

満足度: 4

用途: 自宅での給油

思ったよりパワーがあっていいですね。
小スペースにしたものと思いますが、止め口からヘッド部分にかけて少し長さがあったほうが使いやすいですね。

これは注文コード 10442485 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-03-31]

満足度: 3

用途: 灯油の注入に

手元についてるスイッチが使いやすい なかなかよそでは、販売してないので購入出来て良かったです。

これは注文コード 10442485 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-01-14]

満足度: 5

用途: ストーブへの給油

ポンプが力強く給油が早い
センサーもきちんと作動します
何と言ってもタンク直付けなので便利です

これは注文コード 10442485 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-11-20]

満足度: 3

用途: 海でシャワー代わりに使います

手元SWで利便性が高いです。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-02-27]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく