Unistarシリーズ バッテリー5個セット

 

Unistarシリーズ バッテリー5個セット 商品レビューを投稿する

【高始動性能】低抵抗セパレータを採用
【安全・親切アクセサリー】安全液栓を使用・使用開始日をラベルに記載可能
【高品質】COSストラップ採用
仕様
取手付
形状
(上部)フラット
電圧(V)
12(液入充電済み)
内容量
1セット
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
12 件中 1 - 12 件
注文
コード

品番
セット内容
質量(kg)
バッテリー容量(Ah)
充電電流(A)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10442494 UN-40B19 40B19L×3個、40B19R×2個 9.0 28(5時間率) 2.8 ¥128,000 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
10442503 UN-40B19 40B19L×2個、40B19R×3個 9.0 28(5時間率) 2.8 ¥128,000 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
10442512 UN-40B19 40B19L×5個 9.0 28(5時間率) 2.8 ¥128,000 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
10442521 UN-40B19 40B19R×5個 9.0 28(5時間率) 2.8 ¥128,000 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
10442537 UN-55B24 55B24L×3個、55B24R×2個 12.5 36(5時間率) 3.6 ¥208,000 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
10442546 UN-55B24 55B24L×2個、55B24R×3個 12.5 36(5時間率) 3.6 ¥208,000 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
10442555 UN-55B24 55B24L×5個 12.5 36(5時間率) 3.6 ¥208,000 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
10442564 UN-55B24 55B24R×5個 12.5 36(5時間率) 3.6 ¥208,000 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
10442573 UN-55D23 55D23L×3個、55D23R×2個 15.0 48(5時間率) 4.8 ¥262,500 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
10442582 UN-55D23 55D23L×2個、55D23R×3個 15.0 48(5時間率) 4.8 ¥262,500 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
10442591 UN-55D23 55D23L×5個 15.0 48(5時間率) 4.8 ¥262,500 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
10442607 UN-55D23 55D23R×5個 15.0 48(5時間率) 4.8 ¥262,500 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく