取扱説明書F差替式(クロスタイプ) キングジム 4穴リングファイル 【通販モノタロウ】 2635CLクロ〜

取扱説明書F差替式(クロスタイプ)

 

取扱説明書F差替式(クロスタイプ) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

ポケットの追加・差し替えが簡単なリング式で取扱説明書をたっぷり保管。
仕様
●紙寄せ2枚付き。
●インデックスラベル1枚付き。
材質
再生PP(ポケット50%)
サイズ
A4タテ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
289×60×316
穴数
4
ポケット数
16(小口14枚)
とじ具の種類
リング式
表紙仕様
布貼り表紙
内容量
1冊
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10442765 2635CLクロ ¥2,700 廃番
10442774 2635CLシロ ¥2,700 廃番
10442783 2635CLベージュ ベージュ ¥2,700 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく