お徳用ダストブロワー2本セット

 

お徳用ダストブロワー2本セット 商品レビューを投稿する

強力ジェットでシュッとひと噴き。地球温暖化への影響を軽減したHFC-152aガスを100%使用。缶の中に残ったガスを確実、安全に抜く為の中身排出機構付。
付属品
ノズル(135mm)
成分
HFC-152a
注意
※火気・高温に注意!可燃性ガスを噴射する製品です。容器を振ったり、45°以上傾けて使用しないでください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
内容量
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10954431 AD-152MWN2 1パック(460mL×2本入) 66×214 ¥1,800 廃番
10954456 AD-152LWN2 1パック(550mL×2本入) 66×240 ¥2,300 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく