エコカッターS型

 

エコカッターS型 商品レビューを投稿する

グリップに100%再生樹脂を使用した、環境にやさしいオートロック式小型カッターです。クリップは脱落防止機能付き。
仕様
オートロック
左右両用
グリーン購入法適合商品
エコマーク認定商品
材質
本体/100%再生ABS
クリップ/100%再生ポリアセタール
スライダー/ポリアセタール
内軸/0.2ミリ厚ステンレス鋼
トラスコ品番
284-5491
質量(g)
21
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
19×147×14.7
適合替刃
小(SB、SSB、BB)
グリーン購入法
適合
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10453983 188BS ¥220 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
10453983
188BS
35598753
SX-71N 黄
SX-71N 黄 カッター モノタロウ 35598753 カッター
モノタロウ 1個
¥89
メーカー違いの相当品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく