トリプルストレートタップ 日動工業 延長コード 【通販モノタロウ】 S2-0.5S

トリプルストレートタップ

 

トリプルストレートタップ まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

トラスコ品番
368-6698
質量(kg)
0.15
定格電力(W)
1500
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
電線長さ(m)
0.5
電線仕様-種別
SVCT
電線仕様-芯数
2芯
電線許容電流(A)
16
電線仕様-太さ(mm2)
1.25
電線色
コンセント
2極×3
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10703506 S2-0.5S ¥800 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく