ナイスハンド マイルド厚手 ショーワグローブ 厚手タイプ 【通販モノタロウ】

ナイスハンド マイルド厚手

 

ナイスハンド マイルド厚手 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

シニア世代の声をもとに使いやすさを追求したビニール製手袋の厚手タイプ(裏毛付き)です。
一番厚手のタイプですが、中厚手並みのやわらかさを実現しました。
傷つきやすい指先を2度漬けで強化しています。
手袋内面には抗菌防臭加工の裏毛を施しています。
用途
洗濯、お風呂そうじ、トイレそうじ、屋外清掃(庭掃除/洗車)
質量(kg)
バイオレット
サイズ
L
質量(g)
55(片手)
全長(cm)
32
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
22
内容量
1双
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10636272 - オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく