フィルタレギュレータ(TB08)

 

フィルタレギュレータ(TB08) 商品レビューを投稿する

質量(kg)
0.19
使用流体
空気
排水方式
標準/マニュアルドレン、準標準/ピストンドレン
圧力計接続口径
Rc1/8
ろ過度(μm)
5
ドレン貯容量(cm3)
12
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
48 件中 1 - 48 件
注文
コード

品番
接続口径
使用温度範囲(℃)
最高使用圧力(MPa)
ブラケット
設定圧力範囲(MPa)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10687686 TB08-T1-DKE0 Rc1/8 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 ブラケットなし 低圧用/0.02〜0.41 ¥7,500 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10687695 TB08-T1-DKE0-BC Rc1/8 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 ブラケット付 低圧用/0.02〜0.41 ¥8,000 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10687704 TB08-T1-DKE0-BL Rc1/8 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 Lブラケット付 低圧用/0.02〜0.41 ¥7,800 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10687713 TB08-T1-DLE0 Rc1/8 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 ブラケットなし 低圧用/0.02〜0.41 ¥9,000 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10687722 TB08-T1-DLE0-BC Rc1/8 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 ブラケット付 低圧用/0.02〜0.41 ¥9,500 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10687731 TB08-T1-DLE0-BL Rc1/8 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 Lブラケット付 低圧用/0.02〜0.41 ¥9,300 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10687747 TB08-T1-DRE0 Rc1/8 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 ブラケットなし 低圧用/0.02〜0.41 ¥8,900 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10687756 TB08-T1-DRE0-BC Rc1/8 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 ブラケット付 低圧用/0.02〜0.41 ¥9,400 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10687765 TB08-T1-DRE0-BL Rc1/8 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 Lブラケット付 低圧用/0.02〜0.41 ¥9,200 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10687774 TB08-T1-DSE0 Rc1/8 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 ブラケットなし 低圧用/0.02〜0.41 ¥10,400 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10687783 TB08-T1-DSE0-BC Rc1/8 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 ブラケット付 低圧用/0.02〜0.41 ¥10,900 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10687792 TB08-T1-DSE0-BL Rc1/8 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 Lブラケット付 低圧用/0.02〜0.41 ¥10,700 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10687801 TB08-T1-FKE0 Rc1/8 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 ブラケットなし 標準/0.03〜0.86 ¥7,200 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10687817 TB08-T1-FKE0-BC Rc1/8 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 ブラケット付 標準/0.03〜0.86 ¥7,700 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10687826 TB08-T1-FKE0-BL Rc1/8 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 Lブラケット付 標準/0.03〜0.86 ¥7,500 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10687835 TB08-T1-FLE0 Rc1/8 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 ブラケットなし 標準/0.03〜0.86 ¥8,700 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10687844 TB08-T1-FLE0-BC Rc1/8 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 ブラケット付 標準/0.03〜0.86 ¥9,200 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10687853 TB08-T1-FLE0-BL Rc1/8 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 Lブラケット付 標準/0.03〜0.86 ¥9,000 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10687862 TB08-T1-FRE0 Rc1/8 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 ブラケットなし 標準/0.03〜0.86 ¥8,600 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10687871 TB08-T1-FRE0-BC Rc1/8 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 ブラケット付 標準/0.03〜0.86 ¥9,100 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10687887 TB08-T1-FRE0-BL Rc1/8 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 Lブラケット付 標準/0.03〜0.86 ¥8,900 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10687896 TB08-T1-FSE0 Rc1/8 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 ブラケットなし 標準/0.03〜0.86 ¥10,100 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10687905 TB08-T1-FSE0-BC Rc1/8 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 ブラケット付 標準/0.03〜0.86 ¥10,600 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10687914 TB08-T1-FSE0-BL Rc1/8 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 Lブラケット付 標準/0.03〜0.86 ¥10,400 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10687923 TB08-T2-DKE0 Rc1/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 ブラケットなし 低圧用/0.02〜0.41 ¥7,500 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10687932 TB08-T2-DKE0-BC Rc1/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 ブラケット付 低圧用/0.02〜0.41 ¥8,000 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10687941 TB08-T2-DKE0-BL Rc1/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 Lブラケット付 低圧用/0.02〜0.41 ¥7,800 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10687957 TB08-T2-DLE0 Rc1/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 ブラケットなし 低圧用/0.02〜0.41 ¥9,000 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10687966 TB08-T2-DLE0-BC Rc1/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 ブラケット付 低圧用/0.02〜0.41 ¥9,500 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10687975 TB08-T2-DLE0-BL Rc1/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 Lブラケット付 低圧用/0.02〜0.41 ¥9,300 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10687984 TB08-T2-DRE0 Rc1/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 ブラケットなし 低圧用/0.02〜0.41 ¥8,900 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10687993 TB08-T2-DRE0-BC Rc1/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 ブラケット付 低圧用/0.02〜0.41 ¥9,400 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10688002 TB08-T2-DRE0-BL Rc1/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 Lブラケット付 低圧用/0.02〜0.41 ¥9,200 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10688011 TB08-T2-DSE0 Rc1/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 ブラケットなし 低圧用/0.02〜0.41 ¥10,400 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10688027 TB08-T2-DSE0-BC Rc1/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 ブラケット付 低圧用/0.02〜0.41 ¥10,900 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10688036 TB08-T2-DSE0-BL Rc1/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 Lブラケット付 低圧用/0.02〜0.41 ¥10,700 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10688045 TB08-T2-FKE0 Rc1/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 ブラケットなし 標準/0.03〜0.86 ¥7,200 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10688054 TB08-T2-FKE0-BC Rc1/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 ブラケット付 標準/0.03〜0.86 ¥7,700 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10688063 TB08-T2-FKE0-BL Rc1/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 Lブラケット付 標準/0.03〜0.86 ¥7,500 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10688072 TB08-T2-FLE0 Rc1/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 ブラケットなし 標準/0.03〜0.86 ¥8,700 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10688081 TB08-T2-FLE0-BC Rc1/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 ブラケット付 標準/0.03〜0.86 ¥9,200 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10688097 TB08-T2-FLE0-BL Rc1/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 Lブラケット付 標準/0.03〜0.86 ¥9,000 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10688106 TB08-T2-FRE0 Rc1/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 ブラケットなし 標準/0.03〜0.86 ¥8,600 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10688115 TB08-T2-FRE0-BC Rc1/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 ブラケット付 標準/0.03〜0.86 ¥9,100 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10688124 TB08-T2-FRE0-BL Rc1/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 Lブラケット付 標準/0.03〜0.86 ¥8,900 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10688133 TB08-T2-FSE0 Rc1/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 ブラケットなし 標準/0.03〜0.86 ¥10,100 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10688142 TB08-T2-FSE0-BC Rc1/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 ブラケット付 標準/0.03〜0.86 ¥10,600 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10688151 TB08-T2-FSE0-BL Rc1/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 Lブラケット付 標準/0.03〜0.86 ¥10,400 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく