エアフィルタ(TF08)

 

エアフィルタ(TF08) 商品レビューを投稿する

質量(kg)
0.11
使用流体
空気
排水方式
標準/マニュアルドレン、準標準/ピストンドレン
ろ過度(μm)
5
ドレン貯容量(cm3)
12
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
16 件中 1 - 16 件
注文
コード

品番
接続口径
使用温度範囲(℃)
最高使用圧力(MPa)
ブラケット
ボウル・ドレン弁
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10688483 TF08-T1-SK00 Rc1/8 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 ブラケットなし プラスチックボウル・ボウルガード・マニュアルドレン付 ¥2,800 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10688492 TF08-T1-SK00-BC Rc1/8 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 ブラケット付 プラスチックボウル・ボウルガード・マニュアルドレン付 ¥3,300 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10688501 TF08-T1-SL00 Rc1/8 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 ブラケットなし メタルボウル(サイトゲージなし)・マニュアルドレン付 ¥4,300 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10688517 TF08-T1-SL00-BC Rc1/8 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 ブラケット付 メタルボウル(サイトゲージなし)・マニュアルドレン付 ¥4,800 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10688526 TF08-T1-SR00 Rc1/8 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 ブラケットなし プラスチックボウル・ボウルガード・ピストンドレン付 ¥4,200 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10688535 TF08-T1-SR00-BC Rc1/8 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 ブラケット付 プラスチックボウル・ボウルガード・ピストンドレン付 ¥4,700 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10688544 TF08-T1-SS00 Rc1/8 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 ブラケットなし メタルボウル(サイトゲージなし)・ピストンドレン付 ¥5,700 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10688553 TF08-T1-SS00-BC Rc1/8 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 ブラケット付 メタルボウル(サイトゲージなし)・ピストンドレン付 ¥6,200 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10688562 TF08-T2-SK00 Rc1/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 ブラケットなし プラスチックボウル・ボウルガード・マニュアルドレン付 ¥2,800 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10688571 TF08-T2-SK00-BC Rc1/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 ブラケット付 プラスチックボウル・ボウルガード・マニュアルドレン付 ¥3,300 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10688587 TF08-T2-SL00 Rc1/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 ブラケットなし メタルボウル(サイトゲージなし)・マニュアルドレン付 ¥4,300 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10688596 TF08-T2-SL00-BC Rc1/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 ブラケット付 メタルボウル(サイトゲージなし)・マニュアルドレン付 ¥4,800 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10688605 TF08-T2-SR00 Rc1/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 ブラケットなし プラスチックボウル・ボウルガード・ピストンドレン付 ¥4,200 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10688614 TF08-T2-SR00-BC Rc1/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 ブラケット付 プラスチックボウル・ボウルガード・ピストンドレン付 ¥4,700 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10688623 TF08-T2-SS00 Rc1/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 ブラケットなし メタルボウル(サイトゲージなし)・ピストンドレン付 ¥5,700 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10688632 TF08-T2-SS00-BC Rc1/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 ブラケット付 メタルボウル(サイトゲージなし)・ピストンドレン付 ¥6,200 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく