エアフィルタ(TF18) TAIYO エアフィルタ 【通販モノタロウ】 TF18-T2-SG00〜

エアフィルタ(TF18)

 

エアフィルタ(TF18) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

質量(kg)
0.28
使用流体
空気
排水方式
標準/マニュアルドレン、準標準/フロート式オートドレン
ろ過度(μm)
5
ドレン貯容量(cm3)
51
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
24 件中 1 - 24 件
注文
コード

品番
接続口径
使用温度範囲(℃)
最高使用圧力(MPa)
ブラケット
ボウル・ドレン弁
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10691405 TF18-T2-SG00 Rc1/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 ブラケットなし プラスチックボウル・ボウルガード・オートドレン付 ¥6,600 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10691414 TF18-T2-SG00-BC Rc1/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 Cブラケット付 プラスチックボウル・ボウルガード・オートドレン付 ¥7,200 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10691423 TF18-T2-SH00 Rc1/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 ブラケットなし メタルボウル(サイトゲージ付)・オートドレン付 ¥9,600 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10691432 TF18-T2-SH00-BC Rc1/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 Cブラケット付 メタルボウル(サイトゲージ付)・オートドレン付 ¥10,200 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10691441 TF18-T2-SK00 Rc1/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 ブラケットなし プラスチックボウル・ボウルガード・マニュアルドレン付 ¥3,100 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10691457 TF18-T2-SK00-BC Rc1/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 Cブラケット付 プラスチックボウル・ボウルガード・マニュアルドレン付 ¥3,700 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10691466 TF18-T2-SL00 Rc1/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 ブラケットなし メタルボウル(サイトゲージ付)・マニュアルドレン付 ¥6,100 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10691475 TF18-T2-SL00-BC Rc1/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 Cブラケット付 メタルボウル(サイトゲージ付)・マニュアルドレン付 ¥6,700 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10691484 TF18-T3-SG00 Rc3/8 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 ブラケットなし プラスチックボウル・ボウルガード・オートドレン付 ¥6,600 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10691493 TF18-T3-SG00-BC Rc3/8 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 Cブラケット付 プラスチックボウル・ボウルガード・オートドレン付 ¥7,200 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10691502 TF18-T3-SH00 Rc3/8 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 ブラケットなし メタルボウル(サイトゲージ付)・オートドレン付 ¥9,600 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10691511 TF18-T3-SH00-BC Rc3/8 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 Cブラケット付 メタルボウル(サイトゲージ付)・オートドレン付 ¥10,200 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10691527 TF18-T3-SK00 Rc3/8 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 ブラケットなし プラスチックボウル・ボウルガード・マニュアルドレン付 ¥3,100 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10691536 TF18-T3-SK00-BC Rc3/8 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 Cブラケット付 プラスチックボウル・ボウルガード・マニュアルドレン付 ¥3,700 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10691545 TF18-T3-SL00 Rc3/8 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 ブラケットなし メタルボウル(サイトゲージ付)・マニュアルドレン付 ¥6,100 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10691554 TF18-T3-SL00-BC Rc3/8 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 Cブラケット付 メタルボウル(サイトゲージ付)・マニュアルドレン付 ¥6,700 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10691563 TF18-T4-SG00 Rc1/2 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 ブラケットなし プラスチックボウル・ボウルガード・オートドレン付 ¥6,600 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10691572 TF18-T4-SG00-BC Rc1/2 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 Cブラケット付 プラスチックボウル・ボウルガード・オートドレン付 ¥7,200 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10691581 TF18-T4-SH00 Rc1/2 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 ブラケットなし メタルボウル(サイトゲージ付)・オートドレン付 ¥9,600 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10691597 TF18-T4-SH00-BC Rc1/2 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 Cブラケット付 メタルボウル(サイトゲージ付)・オートドレン付 ¥10,200 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10691606 TF18-T4-SK00 Rc1/2 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 ブラケットなし プラスチックボウル・ボウルガード・マニュアルドレン付 ¥3,100 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10691615 TF18-T4-SK00-BC Rc1/2 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 Cブラケット付 プラスチックボウル・ボウルガード・マニュアルドレン付 ¥3,700 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10691624 TF18-T4-SL00 Rc1/2 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 ブラケットなし メタルボウル(サイトゲージ付)・マニュアルドレン付 ¥6,100 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10691633 TF18-T4-SL00-BC Rc1/2 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 Cブラケット付 メタルボウル(サイトゲージ付)・マニュアルドレン付 ¥6,700 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく