エアフィルタ(TF28) TAIYO エアフィルタ 【通販モノタロウ】 TF28-T4-SG00〜

エアフィルタ(TF28)

 

エアフィルタ(TF28) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

質量(kg)
0.46
使用流体
空気
排水方式
標準/マニュアルドレン、準標準/フロート式オートドレン
ろ過度(μm)
5
ドレン貯容量(cm3)
85
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
16 件中 1 - 16 件
注文
コード

品番
接続口径
使用温度範囲(℃)
最高使用圧力(MPa)
ブラケット
ボウル・ドレン弁
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10693907 TF28-T4-SG00 Rc1/2 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 ブラケットなし プラスチックボウル・ボウルガード・オートドレン付 ¥7,450 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10693916 TF28-T4-SG00-BC Rc1/2 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 Cブラケット付 プラスチックボウル・ボウルガード・オートドレン付 ¥8,150 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10693925 TF28-T4-SH00 Rc1/2 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 ブラケットなし メタルボウル(サイトゲージ付)・オートドレン付 ¥11,250 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10693934 TF28-T4-SH00-BC Rc1/2 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 Cブラケット付 メタルボウル(サイトゲージ付)・オートドレン付 ¥11,950 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10693943 TF28-T4-SK00 Rc1/2 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 ブラケットなし プラスチックボウル・ボウルガード・マニュアルドレン付 ¥3,950 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10693952 TF28-T4-SK00-BC Rc1/2 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 Cブラケット付 プラスチックボウル・ボウルガード・マニュアルドレン付 ¥4,650 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10693961 TF28-T4-SL00 Rc1/2 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 ブラケットなし メタルボウル(サイトゲージ付)・マニュアルドレン付 ¥7,750 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10693977 TF28-T4-SL00-BC Rc1/2 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 Cブラケット付 メタルボウル(サイトゲージ付)・マニュアルドレン付 ¥8,450 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10693986 TF28-T6-SG00 Rc3/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 ブラケットなし プラスチックボウル・ボウルガード・オートドレン付 ¥7,950 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10693995 TF28-T6-SG00-BC Rc3/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 Cブラケット付 プラスチックボウル・ボウルガード・オートドレン付 ¥8,650 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10694004 TF28-T6-SH00 Rc3/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 ブラケットなし メタルボウル(サイトゲージ付)・オートドレン付 ¥11,750 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10694013 TF28-T6-SH00-BC Rc3/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 Cブラケット付 メタルボウル(サイトゲージ付)・オートドレン付 ¥12,450 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10694022 TF28-T6-SK00 Rc3/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 ブラケットなし プラスチックボウル・ボウルガード・マニュアルドレン付 ¥4,450 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10694031 TF28-T6-SK00-BC Rc3/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 Cブラケット付 プラスチックボウル・ボウルガード・マニュアルドレン付 ¥5,150 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10694047 TF28-T6-SL00 Rc3/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 ブラケットなし メタルボウル(サイトゲージ付)・マニュアルドレン付 ¥8,250 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10694056 TF28-T6-SL00-BC Rc3/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 Cブラケット付 メタルボウル(サイトゲージ付)・マニュアルドレン付 ¥8,950 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく