電子丸ノコ

 
電子制御+高速回転モーター採用で、ハイパワースピード切断。
ノコ刃内径(Φmm)
20
回転数(min-1[r.p.m])
4000
電源(V)
単相 100
電流(A)
12
消費電力(W)
1150
コード長さ(m)
5
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
最大切込深さ(mm)(45°時)
最大切込深さ(mm)(90°時)
ノコ刃外径(Φmm)
長さ(mm)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
付属品
質量(kg)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10678491 W-571ED 37 57 147 249 249×213×169 147mm×52Pレーザースリットチップソー、ソーガイドフェンス、ボックススパナ(10mm) 2.3 ¥31,000 廃番
10678507 W-661ED 44 66 165 276 276×218×169 165mm×52Pレーザースリットチップソー、ソーガイドフェンス、ボックススパナ(10mm) 2.5 ¥34,700 廃番
10678516 W-760ED 51 76 190 298 298×234×169 190mm×52Pレーザースリットチップソー、ボックススパナ 3 ¥42,600 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

プロ用電動工具

この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

リョービの高圧洗浄機

この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
10678516
W-760ED
30099335
W-763ED
W-763ED 電子丸ノコ RYOBI (リョービ) 30099335 電子丸ノコ
RYOBI (リョービ) 1台
¥29,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく