丸ノコ

 
LEDライト付。
ノコ刃内径(Φmm)
20
回転数(min-1[r.p.m])
5000
電源(V)
単相 100
電流(A)
10.5
消費電力(W)
1010
コード長さ(m)
5
長さ(mm)
266
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
最大切込深さ(mm)(45°時)
最大切込深さ(mm)(90°時)
ノコ刃外径(Φmm)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
付属品
質量(kg)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10678525 W-567D 37 57 147 266×213×169 147mm×52Pチップソー、ボックススパナ(10mm) 2.6 ¥27,000 廃番
10678534 W-657D 44 66 165 293×218×169 165mm×52Pチップソー、ボックススパナ(10mm) 2.8 ¥30,700 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく