14.4V 充電式インパクトドライバ RYOBI (リョービ) 充電式インパクトドライバ 【通販モノタロウ】 BID-1411〜

14.4V 充電式インパクトドライバ

<p class="fallback_message">ご使用のブラウザでは回転画像をご利用いただけません。</p> <p class="fallback_message">回転画像の表示にはPCをご使用ください。</p>
 

14.4V 充電式インパクトドライバ まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

作業者の手を守る3層構造。振動・衝撃を吸収。モーターの発熱から手を守る。
仕様
無段変速
LEDライト付
ワンタッチビット装着
回転数(min-1[r.p.m])
0〜2400
ねじ締め能力(mm)
小ネジ/M4〜M8、ボルト/M5〜M14、高力ボルト/M5〜M12
充電時間(分)
27
充電器入力
(BC-1400L)電源/単相100V、容量/215VA
電圧(V)
14.4
打撃数(min-1)
0〜3200
付属品
充電器、電池パック×2個、ベルトフック(本体取付)、キャリングケース
危険等級
V
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の含有量
18mL
危険物の性質
非水溶性
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
最大締付トルク(N・m)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
電池パック
質量(kg)
トラスコ品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10678543 BID-1411 140 155×82(電池パック部)×224 B-1415L(リチウムイオン)1500mAh 本体/1.3、充電器/0.74 379-8879 ¥42,600
廃番
10678552 BID-1421 145 155×82(電池パック部)×240 B-1425L(リチウムイオン)2500mAh 本体/1.5、充電器/0.74 379-8887 ¥44,600
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく