14.4V 充電式ドライバドリル

 

14.4V 充電式ドライバドリル 商品レビューを投稿する

ビットの取付け、取外しが片手でできるシングルキーレスチャックを採用。チャックのゆるみ防止機能付。
穴あけ能力(mm)
鉄工/13、木工/25
最大締付トルク(N・m)
Lowモード(低速)/34、Highモード(高速)/9
チャック把握範囲(Φmm)
1.5〜13
回転数(min-1[r.p.m])
Lowモード(低速)/0〜300、Highモード(高速)0〜1100
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
6.2×50
充電時間(分)
27
クラッチ作動トルク
0.8〜4.4N・m
クラッチ数(段)
20
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
189×241×70
バッテリー
リチウムイオン(B-1415L)
電池パック
14.4V 1500mAh リチウムイオン
付属品
充電器(BC-1400L)、電池パック2個(B-1415L)、ベルトフック(本体取付)、キャリングケース
質量(kg)
1.4(電池パック含む)
トラスコ品番
356-0341
バッテリー電圧(V)
14.4
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10678561 BDM-1410 ¥45,000
¥29,900 1 ¥29,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく