ルブリケータ(P3NLA)

 

ルブリケータ(P3NLA) 商品レビューを投稿する

使用温度範囲(℃)
-5〜+80(但し、凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1.7
使用流体
空気
推奨潤滑油
タービン油1種(無添加)ISO VG32 相当品
オイル貯容量(cm3)
500
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
接続口径
質量(kg)
ブラケット
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10686313 P3NLA26LSN Rc3/4 1.6 ブラケットなし ¥10,600 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10686322 P3NLA26LSN-B Rc3/4 1.6 ブラケット付 ¥11,700 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10686331 P3NLA28LSN Rc1 1.6 ブラケットなし ¥10,600 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10686347 P3NLA28LSN-B Rc1 1.6 ブラケット付 ¥11,700 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10686356 P3NLA2PLSN Rc1 1/2 2.1 ブラケットなし ¥20,600 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10686365 P3NLA2PLSN-B Rc1 1/2 2.1 ブラケット付 ¥21,700 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく