BLコンビネーション(TD08) TAIYO BLコンビネーション 【通販モノタロウ】 TD08-T1-DKE0〜

BLコンビネーション(TD08)

 

BLコンビネーション(TD08) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

質量(kg)
0.35
滴下最小流量(l/min(ANR))
20(油)
使用流体
空気
排水方式
標準/マニュアルドレン、準標準/ピストンドレン
ろ過度(μm)
5
推奨潤滑油
タービン油1種(無添加) ISO VG32 相当品
ドレン貯容量(cm3)
12
オイル貯容量(cm3)
18
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
16 件中 1 - 16 件
注文
コード

品番
接続口径
使用温度範囲(℃)
最高使用圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
ボウル・ドレン弁
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10688325 TD08-T1-DKE0 Rc1/8 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 低圧用/0.02〜0.41 プラスチックボウル・ボウルガード・マニュアルドレン付 ¥11,400 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10688334 TD08-T1-DLE0 Rc1/8 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 低圧用/0.02〜0.41 メタルボウル(サイトゲージなし)・マニュアルドレン付 ¥15,400 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10688343 TD08-T1-DRE0 Rc1/8 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 低圧用/0.02〜0.41 プラスチックボウル・ボウルガード・ピストンドレン付 ¥12,800 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10688352 TD08-T1-DSE0 Rc1/8 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 低圧用/0.02〜0.41 メタルボウル(サイトゲージなし)・ピストンドレン付 ¥16,800 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10688361 TD08-T1-FKE0 Rc1/8 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 標準/0.03〜0.86 プラスチックボウル・ボウルガード・マニュアルドレン付 ¥11,100 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10688377 TD08-T1-FLE0 Rc1/8 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 標準/0.03〜0.86 メタルボウル(サイトゲージなし)・マニュアルドレン付 ¥15,100 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10688386 TD08-T1-FRE0 Rc1/8 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 標準/0.03〜0.86 プラスチックボウル・ボウルガード・ピストンドレン付 ¥12,500 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10688395 TD08-T1-FSE0 Rc1/8 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 標準/0.03〜0.86 メタルボウル(サイトゲージなし)・ピストンドレン付 ¥16,500 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10688404 TD08-T2-DKE0 Rc1/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 低圧用/0.02〜0.41 プラスチックボウル・ボウルガード・マニュアルドレン付 ¥11,400 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10688413 TD08-T2-DLE0 Rc1/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 低圧用/0.02〜0.41 メタルボウル(サイトゲージなし)・マニュアルドレン付 ¥15,400 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10688422 TD08-T2-DRE0 Rc1/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 低圧用/0.02〜0.41 プラスチックボウル・ボウルガード・ピストンドレン付 ¥12,800 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10688431 TD08-T2-DSE0 Rc1/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 低圧用/0.02〜0.41 メタルボウル(サイトゲージなし)・ピストンドレン付 ¥16,800 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10688447 TD08-T2-FKE0 Rc1/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 標準/0.03〜0.86 プラスチックボウル・ボウルガード・マニュアルドレン付 ¥11,100 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10688456 TD08-T2-FLE0 Rc1/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 標準/0.03〜0.86 メタルボウル(サイトゲージなし)・マニュアルドレン付 ¥15,100 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10688465 TD08-T2-FRE0 Rc1/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 標準/0.03〜0.86 プラスチックボウル・ボウルガード・ピストンドレン付 ¥12,500 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10688474 TD08-T2-FSE0 Rc1/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 標準/0.03〜0.86 メタルボウル(サイトゲージなし)・ピストンドレン付 ¥16,500 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく