BLコンビネーション(TD18) TAIYO BLコンビネーション 【通販モノタロウ】 TD18-T2-DG00〜

BLコンビネーション(TD18)

 

BLコンビネーション(TD18) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

質量(kg)
1.03
滴下最小流量(l/min(ANR))
30(油)
使用流体
空気
排水方式
標準/マニュアルドレン、準標準/フロート式オートドレン
圧力計接続口径
Rc1/4
ろ過度(μm)
5
推奨潤滑油
タービン油1種(無添加) ISO VG32 相当品
ドレン貯容量(cm3)
51
オイル貯容量(cm3)
121
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
48 件中 1 - 48 件
注文
コード

品番
接続口径
使用温度範囲(℃)
最高使用圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
ボウル・ドレン弁
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10690924 TD18-T2-DG00 Rc1/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 低圧用/0.02〜0.41 プラスチックボウル・ボウルガード・オートドレン付 ¥14,850 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10690933 TD18-T2-DGG0 Rc1/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 低圧用/0.02〜0.41 プラスチックボウル・ボウルガード・オートドレン付 ¥16,250 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10690942 TD18-T2-DH00 Rc1/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 低圧用/0.02〜0.41 メタルボウル(サイトゲージ付)・オートドレン付 ¥20,850 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10690951 TD18-T2-DHG0 Rc1/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 低圧用/0.02〜0.41 メタルボウル(サイトゲージ付)・オートドレン付 ¥22,250 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10690967 TD18-T2-DK00 Rc1/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 低圧用/0.02〜0.41 プラスチックボウル・ボウルガード・マニュアルドレン付 ¥11,350 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10690976 TD18-T2-DKG0 Rc1/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 低圧用/0.02〜0.41 プラスチックボウル・ボウルガード・マニュアルドレン付 ¥12,750 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10690985 TD18-T2-DL00 Rc1/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 低圧用/0.02〜0.41 メタルボウル(サイトゲージ付)・マニュアルドレン付 ¥17,350 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10690994 TD18-T2-DLG0 Rc1/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 低圧用/0.02〜0.41 メタルボウル(サイトゲージ付)・マニュアルドレン付 ¥18,750 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10691003 TD18-T2-FG00 Rc1/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 標準/0.03〜0.86 プラスチックボウル・ボウルガード・オートドレン付 ¥14,350 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10691012 TD18-T2-FGG0 Rc1/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 標準/0.03〜0.86 プラスチックボウル・ボウルガード・オートドレン付 ¥15,750 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10691021 TD18-T2-FH00 Rc1/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 標準/0.03〜0.86 メタルボウル(サイトゲージ付)・オートドレン付 ¥20,350 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10691037 TD18-T2-FHG0 Rc1/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 標準/0.03〜0.86 メタルボウル(サイトゲージ付)・オートドレン付 ¥21,750 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10691046 TD18-T2-FK00 Rc1/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 標準/0.03〜0.86 プラスチックボウル・ボウルガード・マニュアルドレン付 ¥10,850 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10691055 TD18-T2-FKG0 Rc1/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 標準/0.03〜0.86 プラスチックボウル・ボウルガード・マニュアルドレン付 ¥12,250 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10691064 TD18-T2-FL00 Rc1/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 標準/0.03〜0.86 メタルボウル(サイトゲージ付)・マニュアルドレン付 ¥16,850 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10691073 TD18-T2-FLG0 Rc1/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 標準/0.03〜0.86 メタルボウル(サイトゲージ付)・マニュアルドレン付 ¥18,250 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10691082 TD18-T3-DG00 Rc3/8 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 低圧用/0.02〜0.41 プラスチックボウル・ボウルガード・オートドレン付 ¥14,850 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10691091 TD18-T3-DGG0 Rc3/8 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 低圧用/0.02〜0.41 プラスチックボウル・ボウルガード・オートドレン付 ¥16,250 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10691107 TD18-T3-DH00 Rc3/8 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 低圧用/0.02〜0.41 メタルボウル(サイトゲージ付)・オートドレン付 ¥20,850 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10691116 TD18-T3-DHG0 Rc3/8 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 低圧用/0.02〜0.41 メタルボウル(サイトゲージ付)・オートドレン付 ¥22,250 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10691125 TD18-T3-DK00 Rc3/8 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 低圧用/0.02〜0.41 プラスチックボウル・ボウルガード・マニュアルドレン付 ¥11,350 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10691134 TD18-T3-DKG0 Rc3/8 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 低圧用/0.02〜0.41 プラスチックボウル・ボウルガード・マニュアルドレン付 ¥12,750 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10691143 TD18-T3-DL00 Rc3/8 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 低圧用/0.02〜0.41 メタルボウル(サイトゲージ付)・マニュアルドレン付 ¥17,350 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10691152 TD18-T3-DLG0 Rc3/8 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 低圧用/0.02〜0.41 メタルボウル(サイトゲージ付)・マニュアルドレン付 ¥18,750 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10691161 TD18-T3-FG00 Rc3/8 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 標準/0.03〜0.86 プラスチックボウル・ボウルガード・オートドレン付 ¥14,350 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10691177 TD18-T3-FGG0 Rc3/8 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 標準/0.03〜0.86 プラスチックボウル・ボウルガード・オートドレン付 ¥15,750 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10691186 TD18-T3-FH00 Rc3/8 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 標準/0.03〜0.86 メタルボウル(サイトゲージ付)・オートドレン付 ¥20,350 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10691195 TD18-T3-FHG0 Rc3/8 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 標準/0.03〜0.86 メタルボウル(サイトゲージ付)・オートドレン付 ¥21,750 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10691204 TD18-T3-FK00 Rc3/8 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 標準/0.03〜0.86 プラスチックボウル・ボウルガード・マニュアルドレン付 ¥10,850 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10691213 TD18-T3-FKG0 Rc3/8 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 標準/0.03〜0.86 プラスチックボウル・ボウルガード・マニュアルドレン付 ¥12,250 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10691222 TD18-T3-FL00 Rc3/8 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 標準/0.03〜0.86 メタルボウル(サイトゲージ付)・マニュアルドレン付 ¥16,850 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10691231 TD18-T3-FLG0 Rc3/8 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 標準/0.03〜0.86 メタルボウル(サイトゲージ付)・マニュアルドレン付 ¥18,250 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10691247 TD18-T4-DG00 Rc1/2 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 低圧用/0.02〜0.41 プラスチックボウル・ボウルガード・オートドレン付 ¥14,850 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10691256 TD18-T4-DGG0 Rc1/2 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 低圧用/0.02〜0.41 プラスチックボウル・ボウルガード・オートドレン付 ¥16,250 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10691265 TD18-T4-DH00 Rc1/2 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 低圧用/0.02〜0.41 メタルボウル(サイトゲージ付)・オートドレン付 ¥20,850 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10691274 TD18-T4-DHG0 Rc1/2 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 低圧用/0.02〜0.41 メタルボウル(サイトゲージ付)・オートドレン付 ¥22,250 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10691283 TD18-T4-DK00 Rc1/2 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 低圧用/0.02〜0.41 プラスチックボウル・ボウルガード・マニュアルドレン付 ¥11,350 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10691292 TD18-T4-DKG0 Rc1/2 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 低圧用/0.02〜0.41 プラスチックボウル・ボウルガード・マニュアルドレン付 ¥12,750 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10691301 TD18-T4-DL00 Rc1/2 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 低圧用/0.02〜0.41 メタルボウル(サイトゲージ付)・マニュアルドレン付 ¥17,350 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10691317 TD18-T4-DLG0 Rc1/2 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 低圧用/0.02〜0.41 メタルボウル(サイトゲージ付)・マニュアルドレン付 ¥18,750 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10691326 TD18-T4-FG00 Rc1/2 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 標準/0.03〜0.86 プラスチックボウル・ボウルガード・オートドレン付 ¥14,350 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10691335 TD18-T4-FGG0 Rc1/2 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 標準/0.03〜0.86 プラスチックボウル・ボウルガード・オートドレン付 ¥15,750 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10691344 TD18-T4-FH00 Rc1/2 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 標準/0.03〜0.86 メタルボウル(サイトゲージ付)・オートドレン付 ¥20,350 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10691353 TD18-T4-FHG0 Rc1/2 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 標準/0.03〜0.86 メタルボウル(サイトゲージ付)・オートドレン付 ¥21,750 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10691362 TD18-T4-FK00 Rc1/2 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 標準/0.03〜0.86 プラスチックボウル・ボウルガード・マニュアルドレン付 ¥10,850 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10691371 TD18-T4-FKG0 Rc1/2 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 標準/0.03〜0.86 プラスチックボウル・ボウルガード・マニュアルドレン付 ¥12,250 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10691387 TD18-T4-FL00 Rc1/2 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 標準/0.03〜0.86 メタルボウル(サイトゲージ付)・マニュアルドレン付 ¥16,850 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10691396 TD18-T4-FLG0 Rc1/2 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 標準/0.03〜0.86 メタルボウル(サイトゲージ付)・マニュアルドレン付 ¥18,250 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく