BLコンビネーション(TD28)

 

BLコンビネーション(TD28) 商品レビューを投稿する

質量(kg)
1.51
滴下最小流量(l/min(ANR))
40(油)
使用流体
空気
排水方式
標準/マニュアルドレン、準標準/フロート式オートドレン
圧力計接続口径
Rc1/4
ろ過度(μm)
5
推奨潤滑油
タービン油1種(無添加) ISO VG32 相当品
ドレン貯容量(cm3)
85
オイル貯容量(cm3)
181
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
32 件中 1 - 32 件
注文
コード

品番
接続口径
使用温度範囲(℃)
最高使用圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
ボウル・ドレン弁
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10693584 TD28-T4-DG00 Rc1/2 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 低圧用/0.02〜0.41 プラスチックボウル・ボウルガード・オートドレン付 ¥19,250 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10693593 TD28-T4-DGG0 Rc1/2 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 低圧用/0.02〜0.41 プラスチックボウル・ボウルガード・オートドレン付 ¥20,650 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10693602 TD28-T4-DH00 Rc1/2 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 低圧用/0.02〜0.41 メタルボウル(サイトゲージ付)・オートドレン付 ¥26,850 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10693611 TD28-T4-DHG0 Rc1/2 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 低圧用/0.02〜0.41 メタルボウル(サイトゲージ付)・オートドレン付 ¥28,250 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10693627 TD28-T4-DK00 Rc1/2 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 低圧用/0.02〜0.41 プラスチックボウル・ボウルガード・マニュアルドレン付 ¥15,750 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10693636 TD28-T4-DKG0 Rc1/2 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 低圧用/0.02〜0.41 プラスチックボウル・ボウルガード・マニュアルドレン付 ¥17,150 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10693645 TD28-T4-DL00 Rc1/2 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 低圧用/0.02〜0.41 メタルボウル(サイトゲージ付)・マニュアルドレン付 ¥23,350 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10693654 TD28-T4-DLG0 Rc1/2 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 低圧用/0.02〜0.41 メタルボウル(サイトゲージ付)・マニュアルドレン付 ¥24,750 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10693663 TD28-T4-FG00 Rc1/2 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 標準/0.03〜0.86 プラスチックボウル・ボウルガード・オートドレン付 ¥18,550 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10693672 TD28-T4-FGG0 Rc1/2 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 標準/0.03〜0.86 プラスチックボウル・ボウルガード・オートドレン付 ¥19,950 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10693681 TD28-T4-FH00 Rc1/2 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 標準/0.03〜0.86 メタルボウル(サイトゲージ付)・オートドレン付 ¥26,150 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10693697 TD28-T4-FHG0 Rc1/2 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 標準/0.03〜0.86 メタルボウル(サイトゲージ付)・オートドレン付 ¥27,550 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10693706 TD28-T4-FK00 Rc1/2 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 標準/0.03〜0.86 プラスチックボウル・ボウルガード・マニュアルドレン付 ¥15,050 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10693715 TD28-T4-FKG0 Rc1/2 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 標準/0.03〜0.86 プラスチックボウル・ボウルガード・マニュアルドレン付 ¥16,450 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10693724 TD28-T4-FL00 Rc1/2 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 標準/0.03〜0.86 メタルボウル(サイトゲージ付)・マニュアルドレン付 ¥22,650 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10693733 TD28-T4-FLG0 Rc1/2 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 標準/0.03〜0.86 メタルボウル(サイトゲージ付)・マニュアルドレン付 ¥24,050 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10693742 TD28-T6-DG00 Rc3/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 低圧用/0.02〜0.41 プラスチックボウル・ボウルガード・オートドレン付 ¥20,250 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10693751 TD28-T6-DGG0 Rc3/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 低圧用/0.02〜0.41 プラスチックボウル・ボウルガード・オートドレン付 ¥21,650 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10693767 TD28-T6-DH00 Rc3/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 低圧用/0.02〜0.41 メタルボウル(サイトゲージ付)・オートドレン付 ¥27,850 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10693776 TD28-T6-DHG0 Rc3/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 低圧用/0.02〜0.41 メタルボウル(サイトゲージ付)・オートドレン付 ¥29,250 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10693785 TD28-T6-DK00 Rc3/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 低圧用/0.02〜0.41 プラスチックボウル・ボウルガード・マニュアルドレン付 ¥16,750 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10693794 TD28-T6-DKG0 Rc3/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 低圧用/0.02〜0.41 プラスチックボウル・ボウルガード・マニュアルドレン付 ¥18,150 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10693803 TD28-T6-DL00 Rc3/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 低圧用/0.02〜0.41 メタルボウル(サイトゲージ付)・マニュアルドレン付 ¥24,350 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10693812 TD28-T6-DLG0 Rc3/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 低圧用/0.02〜0.41 メタルボウル(サイトゲージ付)・マニュアルドレン付 ¥25,750 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10693821 TD28-T6-FG00 Rc3/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 標準/0.03〜0.86 プラスチックボウル・ボウルガード・オートドレン付 ¥19,550 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10693837 TD28-T6-FGG0 Rc3/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 標準/0.03〜0.86 プラスチックボウル・ボウルガード・オートドレン付 ¥20,950 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10693846 TD28-T6-FH00 Rc3/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 標準/0.03〜0.86 メタルボウル(サイトゲージ付)・オートドレン付 ¥27,150 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10693855 TD28-T6-FHG0 Rc3/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 標準/0.03〜0.86 メタルボウル(サイトゲージ付)・オートドレン付 ¥28,550 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10693864 TD28-T6-FK00 Rc3/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 標準/0.03〜0.86 プラスチックボウル・ボウルガード・マニュアルドレン付 ¥16,050 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10693873 TD28-T6-FKG0 Rc3/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 標準/0.03〜0.86 プラスチックボウル・ボウルガード・マニュアルドレン付 ¥17,450 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10693882 TD28-T6-FL00 Rc3/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 標準/0.03〜0.86 メタルボウル(サイトゲージ付)・マニュアルドレン付 ¥23,650 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10693891 TD28-T6-FLG0 Rc3/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 標準/0.03〜0.86 メタルボウル(サイトゲージ付)・マニュアルドレン付 ¥25,050 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく