FRLコンビネーション(P3NCB)

 

FRLコンビネーション(P3NCB) 商品レビューを投稿する

使用温度範囲(℃)
-5〜+80(但し、凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1.7
使用流体
空気
排水方式
標準/マニュアルドレン、準標準/フロート式オートドレン
設定圧力範囲(MPa)
0.03〜0.8
圧力計接続口径
Rc1/4
ろ過度(μm)
5
推奨潤滑油
タービン油1種(無添加)ISO VG32 相当品
ドレン貯容量(cm3)
200
オイル貯容量(cm3)
530
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
24 件中 1 - 24 件
注文
コード

品番
接続口径
質量(kg)
ブラケット
ドレン弁
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10685717 P3NCB26SEANGLNA Rc3/4 5.1 ブラケットなし オートドレン ¥39,800 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10685726 P3NCB26SEANGLNB Rc3/4 5.1 ブラケット付 オートドレン ¥40,900 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10685735 P3NCB26SEANNLNA Rc3/4 5.1 ブラケットなし オートドレン ¥37,900 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10685744 P3NCB26SEANNLNB Rc3/4 5.1 ブラケット付 オートドレン ¥39,000 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10685753 P3NCB26SEMNGLNA Rc3/4 5.1 ブラケットなし マニュアルドレン ¥35,200 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10685762 P3NCB26SEMNGLNB Rc3/4 5.1 ブラケット付 マニュアルドレン ¥36,300 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10685771 P3NCB26SEMNNLNA Rc3/4 5.1 ブラケットなし マニュアルドレン ¥33,300 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10685787 P3NCB26SEMNNLNB Rc3/4 5.1 ブラケット付 マニュアルドレン ¥34,400 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10685796 P3NCB28SEANGLNA Rc1 5.1 ブラケットなし オートドレン ¥39,800 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10685805 P3NCB28SEANGLNB Rc1 5.1 ブラケット付 オートドレン ¥40,900 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10685814 P3NCB28SEANNLNA Rc1 5.1 ブラケットなし オートドレン ¥37,900 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10685823 P3NCB28SEANNLNB Rc1 5.1 ブラケット付 オートドレン ¥39,000 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10685832 P3NCB28SEMNGLNA Rc1 5.1 ブラケットなし マニュアルドレン ¥35,200 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10685841 P3NCB28SEMNGLNB Rc1 5.1 ブラケット付 マニュアルドレン ¥36,300 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10685857 P3NCB28SEMNNLNA Rc1 5.1 ブラケットなし マニュアルドレン ¥33,300 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10685866 P3NCB28SEMNNLNB Rc1 5.1 ブラケット付 マニュアルドレン ¥34,400 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10685875 P3NCB2PSEANGLNA Rc1 1/2 5.6 ブラケットなし オートドレン ¥49,800 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10685884 P3NCB2PSEANGLNB Rc1 1/2 5.6 ブラケット付 オートドレン ¥50,900 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10685893 P3NCB2PSEANNLNA Rc1 1/2 5.6 ブラケットなし オートドレン ¥47,900 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10685902 P3NCB2PSEANNLNB Rc1 1/2 5.6 ブラケット付 オートドレン ¥49,000 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10685911 P3NCB2PSEMNGLNA Rc1 1/2 5.6 ブラケットなし マニュアルドレン ¥45,200 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10685927 P3NCB2PSEMNGLNB Rc1 1/2 5.6 ブラケット付 マニュアルドレン ¥46,300 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10685936 P3NCB2PSEMNNLNA Rc1 1/2 5.6 ブラケットなし マニュアルドレン ¥43,300 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10685945 P3NCB2PSEMNNLNB Rc1 1/2 5.6 ブラケット付 マニュアルドレン ¥44,400 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく