FRLコンビネーション(TC28)

 

FRLコンビネーション(TC28) 商品レビューを投稿する

質量(kg)
1.84
滴下最小流量(l/min(ANR))
40(油)
使用流体
空気
排水方式
標準/マニュアルドレン、準標準/フロート式オートドレン
圧力計接続口径
Rc1/4
ろ過度(μm)
5
推奨潤滑油
タービン油1種(無添加) ISO VG32 相当品
ドレン貯容量(cm3)
85
オイル貯容量(cm3)
181
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
32 件中 1 - 32 件
注文
コード

品番
接続口径
使用温度範囲(℃)
最高使用圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
ボウル・ドレン弁
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10693261 TC28-T4-DG00 Rc1/2 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 低圧用/0.02〜0.41 プラスチックボウル・ボウルガード・オートドレン付 ¥19,850 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10693277 TC28-T4-DGG0 Rc1/2 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 低圧用/0.02〜0.41 プラスチックボウル・ボウルガード・オートドレン付 ¥21,250 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10693286 TC28-T4-DH00 Rc1/2 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 低圧用/0.02〜0.41 メタルボウル(サイトゲージ付)・オートドレン付 ¥27,450 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10693295 TC28-T4-DHG0 Rc1/2 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 低圧用/0.02〜0.41 メタルボウル(サイトゲージ付)・オートドレン付 ¥28,850 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10693304 TC28-T4-DK00 Rc1/2 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 低圧用/0.02〜0.41 プラスチックボウル・ボウルガード・マニュアルドレン付 ¥16,350 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10693313 TC28-T4-DKG0 Rc1/2 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 低圧用/0.02〜0.41 プラスチックボウル・ボウルガード・マニュアルドレン付 ¥17,750 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10693322 TC28-T4-DL00 Rc1/2 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 低圧用/0.02〜0.41 メタルボウル(サイトゲージ付)・マニュアルドレン付 ¥23,950 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10693331 TC28-T4-DLG0 Rc1/2 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 低圧用/0.02〜0.41 メタルボウル(サイトゲージ付)・マニュアルドレン付 ¥25,350 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10693347 TC28-T4-FG00 Rc1/2 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 標準/0.03〜0.86 プラスチックボウル・ボウルガード・オートドレン付 ¥19,150 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10693356 TC28-T4-FGG0 Rc1/2 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 標準/0.03〜0.86 プラスチックボウル・ボウルガード・オートドレン付 ¥20,550 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10693365 TC28-T4-FH00 Rc1/2 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 標準/0.03〜0.86 メタルボウル(サイトゲージ付)・オートドレン付 ¥26,750 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10693374 TC28-T4-FHG0 Rc1/2 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 標準/0.03〜0.86 メタルボウル(サイトゲージ付)・オートドレン付 ¥28,150 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10693383 TC28-T4-FK00 Rc1/2 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 標準/0.03〜0.86 プラスチックボウル・ボウルガード・マニュアルドレン付 ¥15,650 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10693392 TC28-T4-FKG0 Rc1/2 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 標準/0.03〜0.86 プラスチックボウル・ボウルガード・マニュアルドレン付 ¥17,050 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10693401 TC28-T4-FL00 Rc1/2 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 標準/0.03〜0.86 メタルボウル(サイトゲージ付)・マニュアルドレン付 ¥23,250 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10693417 TC28-T4-FLG0 Rc1/2 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 標準/0.03〜0.86 メタルボウル(サイトゲージ付)・マニュアルドレン付 ¥24,650 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10693426 TC28-T6-DG00 Rc3/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 低圧用/0.02〜0.41 プラスチックボウル・ボウルガード・オートドレン付 ¥21,350 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10693435 TC28-T6-DGG0 Rc3/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 低圧用/0.02〜0.41 プラスチックボウル・ボウルガード・オートドレン付 ¥22,750 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10693444 TC28-T6-DH00 Rc3/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 低圧用/0.02〜0.41 メタルボウル(サイトゲージ付)・オートドレン付 ¥28,950 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10693453 TC28-T6-DHG0 Rc3/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 低圧用/0.02〜0.41 メタルボウル(サイトゲージ付)・オートドレン付 ¥30,350 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10693462 TC28-T6-DK00 Rc3/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 低圧用/0.02〜0.41 プラスチックボウル・ボウルガード・マニュアルドレン付 ¥17,850 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10693471 TC28-T6-DKG0 Rc3/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 低圧用/0.02〜0.41 プラスチックボウル・ボウルガード・マニュアルドレン付 ¥19,250 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10693487 TC28-T6-DL00 Rc3/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 低圧用/0.02〜0.41 メタルボウル(サイトゲージ付)・マニュアルドレン付 ¥25,450 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10693496 TC28-T6-DLG0 Rc3/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 低圧用/0.02〜0.41 メタルボウル(サイトゲージ付)・マニュアルドレン付 ¥26,850 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10693505 TC28-T6-FG00 Rc3/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 標準/0.03〜0.86 プラスチックボウル・ボウルガード・オートドレン付 ¥20,650 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10693514 TC28-T6-FGG0 Rc3/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 標準/0.03〜0.86 プラスチックボウル・ボウルガード・オートドレン付 ¥22,050 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10693523 TC28-T6-FH00 Rc3/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 標準/0.03〜0.86 メタルボウル(サイトゲージ付)・オートドレン付 ¥28,250 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10693532 TC28-T6-FHG0 Rc3/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 標準/0.03〜0.86 メタルボウル(サイトゲージ付)・オートドレン付 ¥29,650 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10693541 TC28-T6-FK00 Rc3/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 標準/0.03〜0.86 プラスチックボウル・ボウルガード・マニュアルドレン付 ¥17,150 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10693557 TC28-T6-FKG0 Rc3/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 標準/0.03〜0.86 プラスチックボウル・ボウルガード・マニュアルドレン付 ¥18,550 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10693566 TC28-T6-FL00 Rc3/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 標準/0.03〜0.86 メタルボウル(サイトゲージ付)・マニュアルドレン付 ¥24,750 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10693575 TC28-T6-FLG0 Rc3/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 標準/0.03〜0.86 メタルボウル(サイトゲージ付)・マニュアルドレン付 ¥26,150 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく