エアレギュレータ(TR08) TAIYO エアレギュレタ 【通販モノタロウ】 TR08-T1-D0E0〜

エアレギュレータ(TR08)

 

エアレギュレータ(TR08) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

質量(kg)
0.17
使用温度範囲(℃)
-5〜+66(但し、凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
2.07
使用流体
空気
圧力計接続口径
Rc1/8
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
24 件中 1 - 24 件
注文
コード

品番
接続口径
ブラケット
設定圧力範囲(MPa)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10688763 TR08-T1-D0E0 Rc1/8 ブラケットなし 低圧用/0.02〜0.41 ¥5,300 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10688772 TR08-T1-D0E0-BC Rc1/8 Cブラケット付 低圧用/0.02〜0.41 ¥5,800 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10688781 TR08-T1-D0E0-BL Rc1/8 Lブラケット付 低圧用/0.02〜0.41 ¥5,600 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10688797 TR08-T1-D0ER Rc1/8 ブラケットなし 低圧用/0.02〜0.41 ¥6,300 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10688806 TR08-T1-D0ER-BC Rc1/8 Cブラケット付 低圧用/0.02〜0.41 ¥6,800 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10688815 TR08-T1-D0ER-BL Rc1/8 Lブラケット付 低圧用/0.02〜0.41 ¥6,600 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10688824 TR08-T1-F0E0 Rc1/8 ブラケットなし 標準/0.03〜0.86 ¥5,000 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10688833 TR08-T1-F0E0-BC Rc1/8 Cブラケット付 標準/0.03〜0.86 ¥5,500 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10688842 TR08-T1-F0E0-BL Rc1/8 Lブラケット付 標準/0.03〜0.86 ¥5,300 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10688851 TR08-T1-F0ER Rc1/8 ブラケットなし 標準/0.03〜0.86 ¥6,000 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10688867 TR08-T1-F0ER-BC Rc1/8 Cブラケット付 標準/0.03〜0.86 ¥6,500 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10688876 TR08-T1-F0ER-BL Rc1/8 Lブラケット付 標準/0.03〜0.86 ¥6,300 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10688885 TR08-T2-D0E0 Rc1/4 ブラケットなし 低圧用/0.02〜0.41 ¥5,300 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10688894 TR08-T2-D0E0-BC Rc1/4 Cブラケット付 低圧用/0.02〜0.41 ¥5,800 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10688903 TR08-T2-D0E0-BL Rc1/4 Lブラケット付 低圧用/0.02〜0.41 ¥5,600 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10688912 TR08-T2-D0ER Rc1/4 ブラケットなし 低圧用/0.02〜0.41 ¥6,300 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10688921 TR08-T2-D0ER-BC Rc1/4 Cブラケット付 低圧用/0.02〜0.41 ¥6,800 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10688937 TR08-T2-D0ER-BL Rc1/4 Lブラケット付 低圧用/0.02〜0.41 ¥6,600 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10688946 TR08-T2-F0E0 Rc1/4 ブラケットなし 標準/0.03〜0.86 ¥5,000 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10688955 TR08-T2-F0E0-BC Rc1/4 Cブラケット付 標準/0.03〜0.86 ¥5,500 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10688964 TR08-T2-F0E0-BL Rc1/4 Lブラケット付 標準/0.03〜0.86 ¥5,300 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10688973 TR08-T2-F0ER Rc1/4 ブラケットなし 標準/0.03〜0.86 ¥6,000 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10688982 TR08-T2-F0ER-BC Rc1/4 Cブラケット付 標準/0.03〜0.86 ¥6,500 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10688991 TR08-T2-F0ER-BL Rc1/4 Lブラケット付 標準/0.03〜0.86 ¥6,300 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく