フィルタレギュレータ(TB18) TAIYO フィルタレギュレータ 【通販モノタロウ】 TB18-T2-DG00〜

フィルタレギュレータ(TB18)

 

フィルタレギュレータ(TB18) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

質量(kg)
0.53
使用流体
空気
排水方式
標準/マニュアルドレン、準標準/フロート式オートドレン
圧力計接続口径
Rc1/4
ろ過度(μm)
5
ドレン貯容量(cm3)
51
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
144 件中 1 - 50 件
注文
コード

品番
選択解除 TB18-T2-DG00 TB18-T2-DG00-BC TB18-T2-DG00-BL TB18-T2-DGG0 TB18-T2-DGG0-BC TB18-T2-DGG0-BL TB18-T2-DH00 TB18-T2-DH00-BC TB18-T2-DH00-BL TB18-T2-DHG0 TB18-T2-DHG0-BC TB18-T2-DHG0-BL TB18-T2-DK00 TB18-T2-DK00-BC TB18-T2-DK00-BL TB18-T2-DKG0 TB18-T2-DKG0-BC TB18-T2-DKG0-BL TB18-T2-DL00 TB18-T2-DL00-BC TB18-T2-DL00-BL TB18-T2-DLG0 TB18-T2-DLG0-BC TB18-T2-DLG0-BL TB18-T2-FG00 TB18-T2-FG00-BC TB18-T2-FG00-BL TB18-T2-FGG0 TB18-T2-FGG0-BC TB18-T2-FGG0-BL TB18-T2-FH00 TB18-T2-FH00-BC TB18-T2-FH00-BL TB18-T2-FHG0 TB18-T2-FHG0-BC TB18-T2-FHG0-BL TB18-T2-FK00 TB18-T2-FK00-BC TB18-T2-FK00-BL TB18-T2-FKG0 TB18-T2-FKG0-BC TB18-T2-FKG0-BL TB18-T2-FL00 TB18-T2-FL00-BC TB18-T2-FL00-BL TB18-T2-FLG0 TB18-T2-FLG0-BC TB18-T2-FLG0-BL TB18-T3-DG00 TB18-T3-DG00-BC TB18-T3-DG00-BL TB18-T3-DGG0 TB18-T3-DGG0-BC TB18-T3-DGG0-BL TB18-T3-DH00 TB18-T3-DH00-BC TB18-T3-DH00-BL TB18-T3-DHG0 TB18-T3-DHG0-BC TB18-T3-DHG0-BL TB18-T3-DK00 TB18-T3-DK00-BC TB18-T3-DK00-BL TB18-T3-DKG0 TB18-T3-DKG0-BC TB18-T3-DKG0-BL TB18-T3-DL00 TB18-T3-DL00-BC TB18-T3-DL00-BL TB18-T3-DLG0 TB18-T3-DLG0-BC TB18-T3-DLG0-BL TB18-T3-FG00 TB18-T3-FG00-BC TB18-T3-FG00-BL TB18-T3-FGG0 TB18-T3-FGG0-BC TB18-T3-FGG0-BL TB18-T3-FH00 TB18-T3-FH00-BC TB18-T3-FH00-BL TB18-T3-FHG0 TB18-T3-FHG0-BC TB18-T3-FHG0-BL TB18-T3-FK00 TB18-T3-FK00-BC TB18-T3-FK00-BL TB18-T3-FKG0 TB18-T3-FKG0-BC TB18-T3-FKG0-BL TB18-T3-FL00 TB18-T3-FL00-BC TB18-T3-FL00-BL TB18-T3-FLG0 TB18-T3-FLG0-BC TB18-T3-FLG0-BL TB18-T4-DG00 TB18-T4-DG00-BC TB18-T4-DG00-BL TB18-T4-DGG0 TB18-T4-DGG0-BC TB18-T4-DGG0-BL TB18-T4-DH00 TB18-T4-DH00-BC TB18-T4-DH00-BL TB18-T4-DHG0 TB18-T4-DHG0-BC TB18-T4-DHG0-BL TB18-T4-DK00 TB18-T4-DK00-BC TB18-T4-DK00-BL TB18-T4-DKG0 TB18-T4-DKG0-BC TB18-T4-DKG0-BL TB18-T4-DL00 TB18-T4-DL00-BC TB18-T4-DL00-BL TB18-T4-DLG0 TB18-T4-DLG0-BC TB18-T4-DLG0-BL TB18-T4-FG00 TB18-T4-FG00-BC TB18-T4-FG00-BL TB18-T4-FGG0 TB18-T4-FGG0-BC TB18-T4-FGG0-BL TB18-T4-FH00 TB18-T4-FH00-BC TB18-T4-FH00-BL TB18-T4-FHG0 TB18-T4-FHG0-BC TB18-T4-FHG0-BL TB18-T4-FK00 TB18-T4-FK00-BC TB18-T4-FK00-BL TB18-T4-FKG0 TB18-T4-FKG0-BC TB18-T4-FKG0-BL TB18-T4-FL00 TB18-T4-FL00-BC TB18-T4-FL00-BL TB18-T4-FLG0 TB18-T4-FLG0-BC TB18-T4-FLG0-BL
接続口径
使用温度範囲(℃)
最高使用圧力(MPa)
ブラケット
設定圧力範囲(MPa)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10689007 TB18-T2-DG00 Rc1/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 ブラケットなし 低圧用/0.02〜0.41 ¥9,850 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10689016 TB18-T2-DG00-BC Rc1/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 Cブラケット付 低圧用/0.02〜0.41 ¥10,450 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10689025 TB18-T2-DG00-BL Rc1/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 Lブラケット付 低圧用/0.02〜0.41 ¥10,250 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10689034 TB18-T2-DGG0 Rc1/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 ブラケットなし 低圧用/0.02〜0.41 ¥11,250 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10689043 TB18-T2-DGG0-BC Rc1/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 Cブラケット付 低圧用/0.02〜0.41 ¥11,850 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10689052 TB18-T2-DGG0-BL Rc1/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 Lブラケット付 低圧用/0.02〜0.41 ¥11,650 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10689061 TB18-T2-DH00 Rc1/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 ブラケットなし 低圧用/0.02〜0.41 ¥12,850 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10689077 TB18-T2-DH00-BC Rc1/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 Cブラケット付 低圧用/0.02〜0.41 ¥13,450 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10689086 TB18-T2-DH00-BL Rc1/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 Lブラケット付 低圧用/0.02〜0.41 ¥13,250 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10689095 TB18-T2-DHG0 Rc1/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 ブラケットなし 低圧用/0.02〜0.41 ¥14,250 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10689104 TB18-T2-DHG0-BC Rc1/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 Cブラケット付 低圧用/0.02〜0.41 ¥14,850 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10689113 TB18-T2-DHG0-BL Rc1/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 Lブラケット付 低圧用/0.02〜0.41 ¥14,650 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10689122 TB18-T2-DK00 Rc1/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 ブラケットなし 低圧用/0.02〜0.41 ¥6,350 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10689131 TB18-T2-DK00-BC Rc1/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 Cブラケット付 低圧用/0.02〜0.41 ¥6,950 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10689147 TB18-T2-DK00-BL Rc1/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 Lブラケット付 低圧用/0.02〜0.41 ¥6,750 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10689156 TB18-T2-DKG0 Rc1/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 ブラケットなし 低圧用/0.02〜0.41 ¥7,750 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10689165 TB18-T2-DKG0-BC Rc1/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 Cブラケット付 低圧用/0.02〜0.41 ¥8,350 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10689174 TB18-T2-DKG0-BL Rc1/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 Lブラケット付 低圧用/0.02〜0.41 ¥8,150 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10689183 TB18-T2-DL00 Rc1/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 ブラケットなし 低圧用/0.02〜0.41 ¥9,350 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10689192 TB18-T2-DL00-BC Rc1/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 Cブラケット付 低圧用/0.02〜0.41 ¥9,950 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10689201 TB18-T2-DL00-BL Rc1/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 Lブラケット付 低圧用/0.02〜0.41 ¥9,750 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10689217 TB18-T2-DLG0 Rc1/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 ブラケットなし 低圧用/0.02〜0.41 ¥10,750 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10689226 TB18-T2-DLG0-BC Rc1/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 Cブラケット付 低圧用/0.02〜0.41 ¥11,350 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10689235 TB18-T2-DLG0-BL Rc1/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 Lブラケット付 低圧用/0.02〜0.41 ¥11,150 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10689244 TB18-T2-FG00 Rc1/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 ブラケットなし 標準/0.03〜0.86 ¥9,350 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10689253 TB18-T2-FG00-BC Rc1/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 Cブラケット付 標準/0.03〜0.86 ¥9,950 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10689262 TB18-T2-FG00-BL Rc1/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 Lブラケット付 標準/0.03〜0.86 ¥9,750 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10689271 TB18-T2-FGG0 Rc1/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 ブラケットなし 標準/0.03〜0.86 ¥10,750 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10689287 TB18-T2-FGG0-BC Rc1/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 Cブラケット付 標準/0.03〜0.86 ¥11,350 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10689296 TB18-T2-FGG0-BL Rc1/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 Lブラケット付 標準/0.03〜0.86 ¥11,150 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10689305 TB18-T2-FH00 Rc1/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 ブラケットなし 標準/0.03〜0.86 ¥12,350 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10689314 TB18-T2-FH00-BC Rc1/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 Cブラケット付 標準/0.03〜0.86 ¥12,950 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10689323 TB18-T2-FH00-BL Rc1/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 Lブラケット付 標準/0.03〜0.86 ¥12,750 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10689332 TB18-T2-FHG0 Rc1/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 ブラケットなし 標準/0.03〜0.86 ¥13,750 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10689341 TB18-T2-FHG0-BC Rc1/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 Cブラケット付 標準/0.03〜0.86 ¥14,350 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10689357 TB18-T2-FHG0-BL Rc1/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 Lブラケット付 標準/0.03〜0.86 ¥14,150 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10689366 TB18-T2-FK00 Rc1/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 ブラケットなし 標準/0.03〜0.86 ¥5,850 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10689375 TB18-T2-FK00-BC Rc1/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 Cブラケット付 標準/0.03〜0.86 ¥6,450 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10689384 TB18-T2-FK00-BL Rc1/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 Lブラケット付 標準/0.03〜0.86 ¥6,250 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10689393 TB18-T2-FKG0 Rc1/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 ブラケットなし 標準/0.03〜0.86 ¥7,250 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10689402 TB18-T2-FKG0-BC Rc1/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 Cブラケット付 標準/0.03〜0.86 ¥7,850 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10689411 TB18-T2-FKG0-BL Rc1/4 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 Lブラケット付 標準/0.03〜0.86 ¥7,650 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10689427 TB18-T2-FL00 Rc1/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 ブラケットなし 標準/0.03〜0.86 ¥8,850 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10689436 TB18-T2-FL00-BC Rc1/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 Cブラケット付 標準/0.03〜0.86 ¥9,450 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10689445 TB18-T2-FL00-BL Rc1/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 Lブラケット付 標準/0.03〜0.86 ¥9,250 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10689454 TB18-T2-FLG0 Rc1/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 ブラケットなし 標準/0.03〜0.86 ¥10,250 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10689463 TB18-T2-FLG0-BC Rc1/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 Cブラケット付 標準/0.03〜0.86 ¥10,850 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10689472 TB18-T2-FLG0-BL Rc1/4 メタルボウル/-5〜+66(但し、凍結なきこと) メタルボウル/1.72 Lブラケット付 標準/0.03〜0.86 ¥10,650 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10689481 TB18-T3-DG00 Rc3/8 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 ブラケットなし 低圧用/0.02〜0.41 ¥9,850 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10689497 TB18-T3-DG00-BC Rc3/8 プラスチックボウル/-5〜+52(但し、凍結なきこと) プラスチックボウル/1.03 Cブラケット付 低圧用/0.02〜0.41 ¥10,450 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく