エルボ形スピードコントローラ・ワンタッチ継手付(SC7) TAIYO スピードコントローラ 【通販モノタロウ】 SC710-04-0〜

エルボ形スピードコントローラ・ワンタッチ継手付(SC7)

 

エルボ形スピードコントローラ・ワンタッチ継手付(SC7) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

推奨チューブ
ナイロンチューブ(N2シリーズ)
ウレタンチューブ(U2、TEシリーズ)
使用温度範囲(℃)
+5〜+60
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜1
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
1.5
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
22 件中 1 - 22 件
注文
コード

品番
接続口径
適合チューブ外径(Φmm)
有効断面積(mm2)
制御方式
流量(L/min(ANR))
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10687442 SC710-04-0 M5×0.8 4 制御流れ:1.5
自由流れ:1.4
メーターアウト 制御流れ:75
自由流れ:70
¥900 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10687451 SC710-04-1 M5×0.8 4 制御流れ:1.5
自由流れ:1.4
メーターイン 制御流れ:75
自由流れ:70
¥900 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10687467 SC710-06-0 M5×0.8 6 制御流れ:1.5
自由流れ:1.4
メーターアウト 制御流れ:75
自由流れ:70
¥1,000 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10687476 SC710-06-1 M5×0.8 6 制御流れ:1.5
自由流れ:1.4
メーターイン 制御流れ:75
自由流れ:70
¥1,000 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10687485 SC711-04-0 R1/8 4 制御流れ:4.5
自由流れ:4.5
メーターアウト 制御流れ:230
自由流れ:230
¥1,000 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10687494 SC711-04-1 R1/8 4 制御流れ:4.5
自由流れ:4.5
メーターイン 制御流れ:230
自由流れ:230
¥1,000 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10687503 SC711-06-0 R1/8 6 制御流れ:4.6
自由流れ:4.5
メーターアウト 制御流れ:230
自由流れ:230
¥1,050 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10687512 SC711-06-1 R1/8 6 制御流れ:4.6
自由流れ:4.5
メーターイン 制御流れ:240
自由流れ:230
¥1,050 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10687521 SC711-08-0 R1/8 8 制御流れ:4.6
自由流れ:4.5
メーターアウト 制御流れ:240
自由流れ:230
¥1,250 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10687537 SC711-08-1 R1/8 8 制御流れ:4.6
自由流れ:4.5
メーターイン 制御流れ:240
自由流れ:230
¥1,250 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10687546 SC712-06-0 R1/4 6 制御流れ:9.5
自由流れ:9.1
メーターアウト 制御流れ:490
自由流れ:470
¥1,150 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10687555 SC712-06-1 R1/4 6 制御流れ:9.5
自由流れ:9.1
メーターイン 制御流れ:490
自由流れ:470
¥1,150 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10687564 SC712-08-0 R1/4 8 制御流れ:9.5
自由流れ:9.1
メーターアウト 制御流れ:490
自由流れ:470
¥1,350 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10687573 SC712-08-1 R1/4 8 制御流れ:9.5
自由流れ:9.1
メーターイン 制御流れ:490
自由流れ:470
¥1,350 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10687582 SC712-10-0 R1/4 10 制御流れ:9.5
自由流れ:9.1
メーターアウト 制御流れ:490
自由流れ:470
¥1,350 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10687591 SC712-10-1 R1/4 10 制御流れ:9.5
自由流れ:9.1
メーターイン 制御流れ:490
自由流れ:470
¥1,350 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10687607 SC713-08-0 R3/8 8 制御流れ:23.1
自由流れ:16.5
メーターアウト 制御流れ:1190
自由流れ:850
¥1,550 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10687616 SC713-08-1 R3/8 8 制御流れ:23.1
自由流れ:16.5
メーターイン 制御流れ:1190
自由流れ:850
¥1,550 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10687625 SC713-10-0 R3/8 10 制御流れ:23.1
自由流れ:16.5
メーターアウト 制御流れ:1190
自由流れ:850
¥1,550 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10687634 SC713-10-1 R3/8 10 制御流れ:23.1
自由流れ:16.5
メーターイン 制御流れ:1190
自由流れ:850
¥1,550 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10687643 SC714-12-0 R1/2 12 制御流れ:24.2
自由流れ:22.1
メーターアウト 制御流れ:1250
自由流れ:1140
¥2,200 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
10687652 SC714-12-1 R1/2 12 制御流れ:24.2
自由流れ:22.1
メーターイン 制御流れ:1250
自由流れ:1140
¥2,200 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく