ホルダ

 
切刃長さ(mm)
7.8
シャンク
油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
締付トルク(N・m)
0.9
シャンク径d(Φmm)
12
寸法l1(mm)
180
寸法f1(mm)
11
最小加工径Dm(Φmm)
18
寸法dmm(mm)
12
ゲージチップ
DCMT 07 02 04
寸法λs(°)
-5
寸法γ(°)
0
バイト種類
超硬バイト
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
勝手
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10719983 E12QSDUCL07ER スクリュークランプ ひし形55° 93 7 ¥47,300
¥44,900 1 ¥44,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10719992 E12QSDUCR07ER スクリュークランプ ひし形55° 93 7 ¥47,300
¥44,900 1 ¥44,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく