ホルダ

 
クランプシステム
スクリュークランプ
切込み角Kr(°)
90
勝手
右勝手
締付トルク(N・m)
1.2
寸法l1(mm)
125
寸法l3(mm)
27
チップシートサイズ
3
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
5 件中 1 - 5 件
注文
コード

品番
トラスコ品番
寸法b(mm)
寸法h1(mm)
寸法h(mm)
寸法f2(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
11046603 SMALR 1010K 3 578-4824 10 10 10 10 ¥12,900
¥11,800 1 ¥11,800
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
11046612 SMALR 1010K 3-X 578-4832 10 10 10 7.5 ¥10,600
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
11046621 SMALR 1212K 3 578-4841 12 12 12 12 ¥11,900
¥11,800 1 ¥11,800
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
11046637 SMALR 1212K 3-X 578-4859 12 12 12 7.5 ¥10,600
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
11046646 SMALR 1616K 3 610-6285 16 16 16 16 ¥11,900
¥11,800 1 ¥11,800
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく