業務用カーシャンプー UC-ECO

こんなお得な商品も!

3007 まる洗いカーシャンプー 男前モノタロウ 20084478 男前モノタロウ
まる洗いカーシャンプー
¥3,000
 

業務用カーシャンプー UC-ECO 5.00 (2件の商品レビュー)

手洗い洗車が快適に行えるよう、環境と手肌にやさしい成分を配合した業務用カーシャンプー。無リン・ノンノニルフェノール。
用途
業務用カーシャンプー
トラスコ品番
400-3667
液色
緑色
液性
中性
希釈
水で30〜50倍にして使用
内容量
1缶(18L)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10783972 BE17 ¥7,500 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: お客様の納車準備での洗車作業

希釈タイプなので、汚れの度合いによって濃度を変えて使っていますが、泡立ちも良く汚れも取れやすいので満足しています。
もう少し価格が安ければ文句なし。

これは注文コード 10783972 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-05-20]

満足度: 5

用途: 納車前の洗車

油等の汚れも良く取れていい商品です

これは注文コード 10783972 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-07-12]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく