モトシール1 PERMATEX 液状ガスケット 【通販モノタロウ】 PTX29132

モトシール1

 
耐ガソリン性に優れ、インテークマニホールド、ガソリンコック、キャブレターのシールや分解組み立てを頻繁に行う箇所の使用に最適。
用途
インテークマニーホールド、ガソリンコック、キャブレター
仕様
(フレンジタイプ)リジッド
トラスコ品番
366-6891
液色
比重
1.2
反応形態
溶剤タイプ
適合温度(℃)
-54〜177
最大隙間(mm)
(充填)3
連続耐熱温度(℃)
204
アズワン品番
2-3066-05
内容量
1本(80mL)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10775073 PTX29132 ¥2,350 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.14  総レビュー件数: 14 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 1

用途: バイクのメンテ

使ってみたら、思っていたのと違って残念でした。もう少し詳しい説明を載せて欲しかった。

これは注文コード 10775073 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-03-23]

満足度: 2

用途: 旧型のエンジンキャブレーター補修時

古いエンジン等の分解整備時に古いシールの補修用として使用しています。性能等には不満は無いのですが、唯一キャップ部がすぐに破損します。閉めすぎてしまったかのように裂けてしまい蓋が閉まらなくなります。

これは注文コード 10775073 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 佐藤商会 様 [2017-10-19]

満足度: 5

用途: チェーンソーキャブレターのメンテナンス

確かに良品!

これは注文コード 10775073 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-06-08]

満足度: 5

用途: 旧車バイクに使用

約40年ほど前の旧車バイクのガソリンタンクの穴の補修に使いました。補修に使い、約3ヶ月経過しましたが、ガソリン漏れもなく満足しています。良い商品です

これは注文コード 10775073 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-05-23]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: タンク交換時、FIユニット部分のパッキン周りにガソリン漏れ防止用として

上記の通りタンク交換をしましたが、ガソリン漏れが心配で、パッキン周りに塗って硬化時間を待ちました。
今のところ漏れも無く順調の様です。
後日、タンクをもう一度外す予定なので、その時に改めて、漏れ、滲みが無いかチェックしたいと思います。

これは注文コード 10775073 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-02-08]

満足度: 5

用途: ガソリン関連のシーリング

耐ガソリンの液ガスが少ないのでこれに。特に問題無く使えます。

これは注文コード 10775073 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-01-27]

満足度: 4 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: エンジンのタペットカバーの合わせ目に使用

少し粘度が無いような感じでしたが、時間と共に硬化していき、しっかりシーリングできました。初めて使用したので少し不安でしたが、良い製品だと思います。

これは注文コード 10775073 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社ケーズファクトリー 様 [2015-11-23]

満足度: 5

用途: キャブ周り

ガソリンが滲んでいた場所に使いましたが、バッチリ滲みが無くなりました。
良いですね。

これは注文コード 10775073 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-08-22]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく