S50Cフリープレート(安価タイプ)

 

S50Cフリープレート(安価タイプ) 4.33 (3件の商品レビュー)

最小1mm単位でご注文できます。
材質
特殊鋼(S50C)
加工
フライス6面
タイプ
プレート
寸法公差(厚さ)
-0〜+0.2
寸法公差(幅)
-0〜+0.2
寸法公差(長さ)
-0〜+0.2
直角度(/100mm)
0.015以下
平行度(/100mm)
0.02以下
内容量
1枚
注意
※発注方法:厚さ、幅、長さの実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。
※小数点以下の加工単位はお受けできませんのでご了承下さい。FAXでのご注文は専用注文シートにてご記入ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
46 件中 1 - 46 件
注文
コード

品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
平面度(/100mm)AA値(上下面)(※但し、厚さ:幅:長さ=1:10:20)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10778817 - 10〜12 30〜60 30〜60 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥829 1 ¥829
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10778826 - 10〜12 30〜60 61〜80 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥889 1 ¥889
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10778835 - 10〜12 30〜60 81〜100 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥889 1 ¥889
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10778844 - 10〜12 30〜60 101〜200 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥1,590 1 ¥1,590
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10778853 - 10〜12 30〜60 201〜300 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥2,190 1 ¥2,190
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10778862 - 10〜12 61〜80 61〜80 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥999 1 ¥999
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10778871 - 10〜12 61〜80 81〜100 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥1,190 1 ¥1,190
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10778887 - 10〜12 61〜80 101〜125 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥1,290 1 ¥1,290
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10778896 - 10〜12 61〜80 126〜150 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥1,590 1 ¥1,590
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10778905 - 10〜12 61〜80 151〜160 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥1,490 1 ¥1,490
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10778914 - 10〜12 61〜80 161〜200 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥1,690 1 ¥1,690
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10778923 - 10〜12 61〜80 201〜250 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥1,890 1 ¥1,890
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10778932 - 10〜12 81〜100 81〜100 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥1,190 1 ¥1,190
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10778941 - 10〜12 81〜100 101〜125 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥1,490 1 ¥1,490
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10778957 - 10〜12 81〜100 126〜150 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥1,490 1 ¥1,490
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10778966 - 10〜12 81〜100 151〜160 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥1,590 1 ¥1,590
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10778975 - 10〜12 81〜100 161〜180 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥1,690 1 ¥1,690
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10778984 - 10〜12 81〜100 181〜200 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥1,790 1 ¥1,790
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10778993 - 10〜12 81〜100 201〜210 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10779002 - 10〜12 81〜100 211〜250 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥2,290 1 ¥2,290
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10779011 - 10〜12 81〜100 251〜300 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥2,390 1 ¥2,390
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10779027 - 10〜12 101〜125 101〜125 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥1,590 1 ¥1,590
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10779036 - 10〜12 101〜125 126〜150 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥1,790 1 ¥1,790
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10779045 - 10〜12 101〜125 151〜160 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥1,790 1 ¥1,790
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10779054 - 10〜12 101〜125 161〜180 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10779063 - 10〜12 101〜125 181〜200 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10779072 - 10〜12 101〜125 201〜210 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥2,290 1 ¥2,290
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10779081 - 10〜12 101〜125 211〜250 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥2,690 1 ¥2,690
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10779097 - 10〜12 101〜125 251〜300 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥2,890 1 ¥2,890
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10779106 - 10〜12 126〜150 126〜150 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10779115 - 10〜12 126〜150 151〜180 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥2,290 1 ¥2,290
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10779124 - 10〜12 126〜150 181〜200 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥2,490 1 ¥2,490
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10779133 - 10〜12 126〜150 201〜210 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥2,690 1 ¥2,690
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10779142 - 10〜12 126〜150 211〜250 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥2,690 1 ¥2,690
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10779151 - 10〜12 126〜150 251〜300 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥3,690 1 ¥3,690
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10779167 - 10〜12 151〜160 151〜160 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10779176 - 10〜12 151〜160 161〜200 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥2,390 1 ¥2,390
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10779185 - 10〜12 151〜160 201〜250 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥2,790 1 ¥2,790
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10779194 - 10〜12 151〜160 251〜300 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥3,490 1 ¥3,490
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10779203 - 10〜12 161〜200 161〜200 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥2,690 1 ¥2,690
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10779212 - 10〜12 161〜200 201〜250 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥3,190 1 ¥3,190
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10779221 - 10〜12 161〜200 251〜300 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10779237 - 10〜12 201〜250 201〜250 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10779246 - 10〜12 201〜250 251〜300 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥4,490 1 ¥4,490
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10779255 - 10〜12 251〜300 251〜300 (厚さ10mm:0.05、厚さ11〜12mm:0.03) オープン
¥5,290 1 ¥5,290
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
35078023 - 10〜12 61〜80 251〜300 0.05 オープン
¥2,190 1 ¥2,190
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 数量1につき ¥5,000
沖縄地方 数量1につき ¥5,000
離島 数量1につき ¥5,000
 

平均満足度: 4.33  総レビュー件数: 3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: フライスバイスの正直台に使用。

平行の寸法が結構出ていて、そのまま正直台として使えた。
いろいろなサイズを安価に揃えることが出来、少量他品種の加工を主としている工場には助かるアイテムの一つ。

これは注文コード 10778844 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 森鋲螺製作所 様 [2015-11-06]

満足度: 5

用途: 治具の材料

近所でも買えるが高い。
仕上げが心配であったが、十分な品質である。
これでよい。また買うつもり。

これは注文コード 10778835 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-09-23]

満足度: 3

用途: フライス盤を自作中です。支柱の部品として使用しました。

長尺のもがあれば良いのですが。75−100cmくらいのものです。設定がないのはあまり需要がないからでしょうか。

これは注文コード 10778844 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-01-15]
モノタロウMonotaROからの回答:

製品ラインナップに関しましては今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく