S50Cフリープレート(安価タイプ) トーシンプレート プレート 【通販モノタロウ】

S50Cフリープレート(安価タイプ)

 

S50Cフリープレート(安価タイプ) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

最小1mm単位でご注文できます。
材質
特殊鋼(S50C)
厚さ(mm)
20〜21
タイプ
プレート
加工
フライス6面
寸法公差(厚さ)
-0〜+0.1
寸法公差(幅)
-0〜+0.1
寸法公差(長さ)
-0〜+0.1
直角度(/100mm)
0.015以下
平行度(/100mm)
0.02以下
内容量
1枚
注意
※発注方法:厚さ、幅、長さの実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。
※小数点以下の加工単位はお受けできませんのでご了承下さい。FAXでのご注文は専用注文シートにてご記入ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
46 件中 1 - 46 件
注文
コード

品番
長さ(mm)
幅(mm)
平面度(/100mm)AA値(上下面)(※但し、厚さ:幅:長さ=1:10:20)
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10780612 - 30〜60 30〜60 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥918 1 ¥918
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10780621 - 61〜80 30〜60 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥969 1 ¥969
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10780637 - 81〜100 30〜60 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥1,042 1 ¥1,042
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10780646 - 101〜200 30〜60 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥1,735 1 ¥1,735
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10780655 - 201〜300 30〜60 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥2,289 1 ¥2,289
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10780664 - 61〜80 61〜80 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥1,075 1 ¥1,075
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10780673 - 81〜100 61〜80 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥1,271 1 ¥1,271
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10780682 - 101〜125 61〜80 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥1,493 1 ¥1,493
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10780691 - 126〜150 61〜80 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥1,687 1 ¥1,687
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10780707 - 151〜160 61〜80 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥1,661 1 ¥1,661
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10780716 - 161〜200 61〜80 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥2,061 1 ¥2,061
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10780725 - 201〜250 61〜80 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥2,438 1 ¥2,438
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10780734 - 81〜100 81〜100 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥1,238 1 ¥1,238
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10780743 - 101〜125 81〜100 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥1,490 1 ¥1,490
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10780752 - 126〜150 81〜100 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥1,880 1 ¥1,880
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10780761 - 151〜160 81〜100 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥1,800 1 ¥1,800
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10780777 - 161〜180 81〜100 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10780786 - 181〜200 81〜100 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥2,084 1 ¥2,084
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10780795 - 201〜210 81〜100 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥2,244 1 ¥2,244
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10780804 - 211〜250 81〜100 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥2,429 1 ¥2,429
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10780813 - 251〜300 81〜100 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥2,807 1 ¥2,807
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10780822 - 101〜125 101〜125 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥1,751 1 ¥1,751
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10780831 - 126〜150 101〜125 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥2,127 1 ¥2,127
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10780847 - 151〜160 101〜125 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥2,038 1 ¥2,038
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10780856 - 161〜180 101〜125 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥2,480 1 ¥2,480
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10780865 - 181〜200 101〜125 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥2,663 1 ¥2,663
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10780874 - 201〜210 101〜125 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥2,623 1 ¥2,623
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10780883 - 211〜250 101〜125 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥3,167 1 ¥3,167
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10780892 - 251〜300 101〜125 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥3,394 1 ¥3,394
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10780901 - 126〜150 126〜150 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥2,140 1 ¥2,140
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10780917 - 151〜180 126〜150 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥2,544 1 ¥2,544
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10780926 - 181〜200 126〜150 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥2,823 1 ¥2,823
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10780935 - 201〜210 126〜150 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥2,928 1 ¥2,928
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10780944 - 211〜250 126〜150 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥3,206 1 ¥3,206
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10780953 - 251〜300 126〜150 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥3,927 1 ¥3,927
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10780962 - 151〜160 151〜160 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥2,465 1 ¥2,465
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10780971 - 161〜200 151〜160 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥2,814 1 ¥2,814
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10780987 - 201〜250 151〜160 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥3,386 1 ¥3,386
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10780996 - 251〜300 151〜160 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥4,127 1 ¥4,127
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10781005 - 161〜200 161〜200 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥3,591 1 ¥3,591
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10781014 - 201〜250 161〜200 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥3,937 1 ¥3,937
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10781023 - 251〜300 161〜200 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥4,709 1 ¥4,709
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10781032 - 201〜250 201〜250 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥4,637 1 ¥4,637
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10781041 - 251〜300 201〜250 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥5,612 1 ¥5,612
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10781057 - 251〜300 251〜300 (厚さ20mm:0.03、厚さ21mm:0.02) オープン
¥6,637 1 ¥6,637
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
35078066 - 251〜300 61〜80 0.05 オープン
¥2,661 1 ¥2,661
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 数量1につき ¥5,000
沖縄地方 数量1につき ¥5,000
離島 数量1につき ¥5,000
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく