S50Cフリープレート(安価タイプ)

 

S50Cフリープレート(安価タイプ) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

最小1mm単位でご注文できます。
材質
特殊鋼(S50C)
厚さ(mm)
25〜29
タイプ
プレート
加工
フライス6面
寸法公差(厚さ)
-0〜+0.1
寸法公差(幅)
-0〜+0.1
寸法公差(長さ)
-0〜+0.1
直角度(/100mm)
0.015以下
平行度(/100mm)
0.02以下
内容量
1枚
注意
※発注方法:厚さ、幅、長さの実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。
※小数点以下の加工単位はお受けできませんのでご了承下さい。FAXでのご注文は専用注文シートにてご記入ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
46 件中 1 - 46 件
注文
コード

品番
長さ(mm)
幅(mm)
平面度(/100mm)AA値(上下面)(※但し、厚さ:幅:長さ=1:10:20)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10781513 - 30〜60 30〜60 0.02 オープン
¥889 1 ¥889
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10781522 - 61〜80 30〜60 0.02 オープン
¥1,390 1 ¥1,390
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10781531 - 81〜100 30〜60 0.02 オープン
¥1,090 1 ¥1,090
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10781547 - 101〜200 30〜60 0.02 オープン
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10781556 - 201〜300 30〜60 0.02 オープン
¥2,790 1 ¥2,790
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10781565 - 61〜80 61〜80 0.02 オープン
¥1,390 1 ¥1,390
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10781574 - 81〜100 61〜80 0.02 オープン
¥1,390 1 ¥1,390
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10781583 - 101〜125 61〜80 0.02 オープン
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10781592 - 126〜150 61〜80 0.02 オープン
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10781601 - 151〜160 61〜80 0.02 オープン
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10781617 - 161〜200 61〜80 0.02 オープン
¥2,490 1 ¥2,490
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10781626 - 201〜250 61〜80 0.02 オープン
¥2,790 1 ¥2,790
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10781635 - 81〜100 81〜100 0.02 オープン
¥1,790 1 ¥1,790
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10781644 - 101〜125 81〜100 0.02 オープン
¥1,790 1 ¥1,790
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10781653 - 126〜150 81〜100 0.02 オープン
¥2,390 1 ¥2,390
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10781662 - 151〜160 81〜100 0.02 オープン
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10781671 - 161〜180 81〜100 0.02 オープン
¥2,790 1 ¥2,790
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10781687 - 181〜200 81〜100 0.02 オープン
¥2,490 1 ¥2,490
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10781696 - 201〜210 81〜100 0.02 オープン
¥2,790 1 ¥2,790
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10781705 - 211〜250 81〜100 0.02 オープン
¥3,390 1 ¥3,390
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10781714 - 251〜300 81〜100 0.02 オープン
¥3,390 1 ¥3,390
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10781723 - 101〜125 101〜125 0.02 オープン
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10781732 - 126〜150 101〜125 0.02 オープン
¥2,390 1 ¥2,390
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10781741 - 151〜160 101〜125 0.02 オープン
¥2,490 1 ¥2,490
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10781757 - 161〜180 101〜125 0.02 オープン
¥2,790 1 ¥2,790
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10781766 - 181〜200 101〜125 0.02 オープン
¥3,000 1 ¥3,000
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10781775 - 201〜210 101〜125 0.02 オープン
¥3,000 1 ¥3,000
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10781784 - 211〜250 101〜125 0.02 オープン
¥3,490 1 ¥3,490
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10781793 - 251〜300 101〜125 0.02 オープン
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10781802 - 126〜150 126〜150 0.02 オープン
¥2,490 1 ¥2,490
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10781811 - 151〜180 126〜150 0.02 オープン
¥3,000 1 ¥3,000
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10781827 - 181〜200 126〜150 0.02 オープン
¥3,490 1 ¥3,490
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10781836 - 201〜210 126〜150 0.02 オープン
¥3,490 1 ¥3,490
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10781845 - 211〜250 126〜150 0.02 オープン
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10781854 - 251〜300 126〜150 0.02 オープン
¥4,990 1 ¥4,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10781863 - 151〜160 151〜160 0.02 オープン
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10781872 - 161〜200 151〜160 0.02 オープン
¥3,790 1 ¥3,790
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10781881 - 201〜250 151〜160 0.02 オープン
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10781897 - 251〜300 151〜160 0.02 オープン
¥4,990 1 ¥4,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10781906 - 161〜200 161〜200 0.02 オープン
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10781915 - 201〜250 161〜200 0.02 オープン
¥4,990 1 ¥4,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10781924 - 251〜300 161〜200 0.02 オープン
¥5,790 1 ¥5,790
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10781933 - 201〜250 201〜250 0.02 オープン
¥5,990 1 ¥5,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10781942 - 251〜300 201〜250 0.02 オープン
¥6,990 1 ¥6,990
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
10781951 - 251〜300 251〜300 0.02 オープン
¥8,490 1 ¥8,490
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
35078084 - 251〜300 61〜80 0.05 オープン
¥3,000 1 ¥3,000
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 数量1につき ¥5,000
沖縄地方 数量1につき ¥5,000
離島 数量1につき ¥5,000
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく