ダイヤモンドコアドリル

 

ダイヤモンドコアドリル 商品レビューを投稿する

定速度制御+ダイヤル変速搭載で速く幅広い穴あけを実現
穴あけ能力(mm) 鉄工
13、鉄工用ホールソー/60
穴あけ能力(mm) 木工
30
穴あけ能力(mm) モルタル
(モルタルホールソー)100
回転数(min-1[r.p.m])
(高速)800〜2000、(低速)400〜1000
ビット径(mm)
120
最大穴あけ深さ(mm)
(ダイヤモンドコアビット)給水タンク使用時180、スイベルアダプタ使用時250
電源(V)
単相100
電流(A)
12
消費電力(W)
1140
コード長さ(m)
2心・2.5
穴あけ能力(mm) コンクリート
(ALCホールソー)160
カーボンブラシ番号(下二桁)
43
質量(kg)
4
付属品
チャックハンドル、サイドハンドル(ハンドルジョイント付)
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10936484 DC120VA ¥62,300
¥45,900 1 ¥45,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく