ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
ナカニシ(NSK)
ナカニシ(NSK)の 電動工具
ナカニシ(NSK)の 電動工具 本体
ナカニシ(NSK)の 研削
スーパートルクモータ
スーパートルクモータ
注文コード
10957676
トルクを大幅アップ、中速・高トルクのハイパワータイプです。
6mmトルクタイプアタッチメント(HG-200)の使用、低速切削・研磨・ドリリングなどに最適です。
最大トルク(cN・m)
9.8
最大出力(W)
52
色
グレー(スイッチ)
質量(g)
201(コード除く)
トラスコ品番
463-0734
内容量
1個
注意
※旧機種エレクターGXのコントロールユニットには接続できません。
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
NK-151
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10957676
NK-151
¥
72,000
¥
64,900
¥
64,900
¥
71,390
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
トルク イーマックスエボリューション標準セット
ナカニシ(NSK)
税込
¥
140,800
¥
128,000
バスケットへ
超精密ブラシレスマイクログラインダー エスパート500
ナカニシ(NSK)
税込
¥
174,900
¥
159,000
トルクモータ
ナカニシ(NSK)
税込
¥
68,090
¥
61,900
バスケットへ
コンパクトモータ(エスパート500用)
ナカニシ(NSK)
税込
¥
65,890
¥
59,900
バスケットへ
トルクモータ(エスパート500用)
ナカニシ(NSK)
税込
¥
65,890
¥
59,900
バスケットへ
エコグランデセット トルクセット
アルゴファイルジャパン
税込
¥
109,890
¥
99,900
ミニタージェット2
浦和工業
税込
¥
54,890
¥
49,900
(1)
バスケットへ
エコグランデセット ストロングセット
アルゴファイルジャパン
税込
¥
109,890
¥
99,900
エコグランデブラシレスハンドピース ストロングタイプ
アルゴファイルジャパン
税込
¥
65,890
¥
59,900
ストレートタイプスピンドル(9212)
ナカニシ(NSK)
税込
¥
152,900
¥
139,000
バスケットへ
ハンドリューター
ファンテック
税込
¥
16,390
¥
14,900
(2)
バスケットへ
マイクログラインダー用コレットチャック
ナカニシ(NSK)
税込
¥
5,489
¥
4,990
リングタイプアタッチメント
ナカニシ(NSK)
税込
¥
30,690
¥
27,900
バスケットへ
超精密エアグラインダー「インパルス}
ナカニシ(NSK)
税込
¥
51,590
¥
46,900
バスケットへ
マイクログラインダー
浦和工業
税込
¥
40,590
¥
36,900
(3)
バスケットへ
速度調整式ペンシル型ルーター
柳瀬(ヤナセ)
税込
¥
4,169
¥
3,790
(43)
バスケットへ
マルチルーターセット
PROMOTE
税込
¥
9,779
¥
8,890
(43)
バスケットへ
精密ハンドピースグラインダー
ミスターマイスター
税込
¥
32,890
¥
29,900
(3)
バスケットへ
ミニルーターセット MM100
プロクソン(PROXXON)
税込
¥
18,590
¥
16,900
(2)
バスケットへ
マイクロモーターユーロスタイル ハンドピースエコノミープラス
SUZUHO(鈴峯)
税込
¥
20,790
¥
18,900
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
作業工具/電動・空圧工具
電動工具
電動工具 本体
研削
精密グラインダー
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「研削」にはこんなカテゴリがあります
ディスクグラインダー
精密グラインダー
ストレートグラインダー
高周波グラインダー
ハンディショッター
シェアする