【リターン式】 リサイクルバッテリー(日立工機) EB 1230R ※お預り再生サービス

 

【リターン式】 リサイクルバッテリー(日立工機) EB 1230R ※お預り再生サービス 4.90 (10件の商品レビュー)

お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。
冷却対応電池
適合
インパクトドライバ(WH12DM2・WH12DMR・WH12DMR2・WH12DAF2・WH12DK)
オイルパルスドライバ(WP12DM)、インパクトレンチ(WR12DM2)
ドライバドリル(DS12DM2・DS12DM・DS12DVB・DS12DVF3・DB12DM2)、集じん機(R9D)
コンパネドリル(DW18D)、ロータリハンマドリル(DH15DV)、コーナドリル(DN12DY)
全力ねじカッタ(CL13D、CL10D2)、丸のこ(C12D)、チップソーカッタ(CD12D)
振動ドリルドライバ(DV 12DV)
作業ライト(UB5D)、トーチライト(UB12D)、ランタン(UB12DL)
バッテリー容量(Ah)
3.0
内容量
1個
注意
※冷却ファン付き充電器には未対応となります。
※リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。
※ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になります。
※本体が適合してもバッテリーの品番が異なる場合がございます。
※お客さま側の事由により、ご返送商品をお受け取りいただけない場合は、商品を破棄させていただくことがございます。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
バッテリー
バッテリー電圧(V)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10980627 EB 1230R【リサイクル】 ニッケル水素 12 オープン
¥8,038 1 ¥8,038
平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
 

平均満足度: 4.90  総レビュー件数: 10 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 機械のメンテナンス時

日立のインパクトドライバーを10年以上使用していて
慣れ親しんだものでしたが、バッテリーがへたり充電しても
1時間も持たなくなりました。今回、バッテリー2個を再生してもらい
以前と変わらなく使える様になりました。新しい物を買うより
慣れた工具を使う方が、やはり作業も早くなります。

これは注文コード 10980627 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 山下設計事務所 様 [2020-09-21]

満足度: 5

用途: ビス打ち、削孔等

出荷が遅れる メール来ていましたが早く 助かりました。

これは注文コード 10980627 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-11-07]

満足度: 4

用途: サンプル品の組み立ておよび、自動車の整備用

問題なくバッテリーが回復しました。もう少々価格が安ければと思う

これは注文コード 10980627 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社ロンビックジャパン 様 [2019-03-30]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: インパクトドライバー

10年ほど前のインパクトドライバー用バッテリーを何処で廃棄しようかと困っていました。
新品を購入しようと検索していて、「モノタロウのリサイクルバッテリー」を偶然見ました。
新品の半額程度で、自分の物を再生して貰えることであり、どの程度回復するか半信半疑で購入したところです。
発送予定日より3日も早く到着し、早速使用しました。
結果、パワー・持続時間は新品同様で、くぎ打ちに6時間使用したがパワーは全く衰えません。イヤー驚きです。
完璧なリサイクルです。
本日の仕事に間に合って大助かりです。
また、リサイクル後の返送に対して、大変ご丁寧な包装をして頂き、ご担当者様の仕事柄が伺えました。

モノタローさん 有難うございました。

これは注文コード 10980627 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-12-02]

満足度: 5

用途: ネジ締め

今までは、電池の劣化によりまったく動かず、充電もできませんでしたが、リサイクル後は新品同様になりました。

これは注文コード 10980627 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-07-10]

満足度: 5

用途: インパクトドライバー

1回使用しただけなのでよくわかりませんが、十分使用できると思います。リサイクルできて感謝。

これは注文コード 10980627 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-03-10]

満足度: 5

用途: 工事等

新品に戻った感じでとてもいいです。

これは注文コード 10980627 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 吉田電器商会 様 [2013-10-28]

満足度: 5 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 下地取り付けや金具の取り付けなどに使用しています。

本来使用時間も長く持たず廃棄処分しようかと思っていました。新品を購入すると高いし考えていた所です。新品よりも長く作業出来る様な気持ちです。購入して良かったと思います。

これは注文コード 10980627 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2009-08-14]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。