ビスク(なべ頭4mm) ミニ箱

 

ビスク(なべ頭4mm) ミニ箱 商品レビューを投稿する

ねじ込み力がスーパーです!
理想的な刃先形状、安定した表面硬度を実現!!厚いC形鋼にも、軽い力でラクに締められます。
切れ味がスーパー!
分類
ビスク なべ頭4mmミニ箱
頭径(mm)
8
適合Cチャン(mm)
2.3厚まで
注意
※なべ頭ネジにはNo.2ビットをご使用ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
内容量
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10103265 VP4×13ミニ箱 1箱(100本入) オープン 廃番
10103274 VP4×16ミニ箱 1箱(85本入) オープン 廃番
10103283 VP4×19ミニ箱 1箱(70本) オープン 廃番
10103292 VP4×25ミニ箱 1箱(60本) オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく