ホルダ

 
勝手
右勝手
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7
締付トルク(N・m)
3
ゲージチップ
TR-DC1308
寸法λs(°)
0
寸法γ(°)
0
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
トラスコ品番
寸法l1(mm)
寸法f1(mm)
寸法D5m(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
11047111 TR-C4-D13JCR-27050 579-8922 50 27 40 ¥24,400
¥23,900 1 ¥23,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
11047172 TR-C5-D13JCR-35060 579-8981 60 35 50 ¥27,100
¥26,900 1 ¥26,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
11047251 TR-C6-D13JCR-45065 579-9066 65 45 63 ¥31,200
¥29,900 1 ¥29,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく