バンドソー 木工用

 

バンドソー 木工用 商品レビューを投稿する

柔らかい材質だけでなく、他の電動工具では難しい、堅い木材(黒檀・ケヤキ・樫など)の切断加工が簡単にできます。
直線・曲線・円切・傾斜切断可能。
糸鋸と鋸刃が常に切断方向へ回転しているため、切断効率がよく、作業時間が短くなります。
他の電動工具と比べ非常に低振動・低騒音の為女性でも簡単に扱えます。
テーブル寸法(mm)
300×340
切断能力(mm)木工
(テーブル角度0度)120mm厚×195mm巾・(テーブル角度45度)75mm厚×50mm巾。
主要切断材料
木材専用(金属・石材・炭・樹脂の切断不可)。
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
電流(A)
1.8
消費電力(W)
150
コード長さ(m)
1.7
テーブル傾斜角(°)
0〜45
フトコロ(mm)
195
最高使用周速度(m/min)
(50HZ)970、(60HZ)1720
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
11077577 SWB-200N オープン
¥49,900 1 ¥49,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく