ミスターキャリーA4

 

ミスターキャリーA4 3.00 (5件の商品レビュー)

A4サイズのファイルケースをピッタリ収納できます。引出しの整理にも最適です。
材質
ポリプロピレン
質量(g)
約280
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
316×30×275
内容量
1個
注意
※ブルーの取扱いはございません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
11077071 5556C クリア オープン 廃番
11077087 5556S スモーク オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.00  総レビュー件数: 5 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: 本来はノートPCインナーケース用に→建築資材カットサンプルの持ち運び

クリアとスモークを各色1つずつ購入しました。
もともとは、ノートパソコン(ASUS VivoBook X202E)+ACアダプタをまとめて平面的に薄く収納してインナーケースのように使用できないかと思って、サイズ上入らない可能性を承知の上で、ダメもとで購入しました。ノートPCは上手く入りましたが、やはりACアダプタは寸法が足りず、入りませんでした。

そこで、仕事上の建築資材カットサンプル等の持ち運びに使用したところ、私の不注意もあるのですが、1回目の持ち運びで椅子に置いた時に倒してしまって、右側のロック部分がわりと簡単に欠けてしまいました。

自分に原因があるので、難しいところですが、もう少し強度がほしかったところです。

これは注文コード 11077071 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-02-13]

満足度: 5

用途: 自宅の書類保管に。

スモーク色の購入です。

適度に中身が見え、大切な公文書や重要書類をまとめています。
イザッという時の持ち出し用に、これに入れるようにしています。
少々の雨などで中身が傷むことも無いし、価格以上に使い勝手が良いです。

このまま役所に持って行っても違和感が無いし、これはかなり便利です。

これは注文コード 11077087 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-04-05]

満足度: 1 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 書類の整理 移動に

いつも満足していますが、二つ購入したミスターキャリーA4ですが クリアの方は全く問題ありませんでしたが、スモークのほうはふたができなくてさっぱり使えません。ずれています。

これは注文コード 11077087 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-02-01]
モノタロウMonotaROからの回答:

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 書類入れ

まあ、こんなもんでしょう。

これは注文コード 11077087 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2010-08-10]

満足度: 1 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 資料の保管・持ち運び

キズ・汚れがひどく、とても新品とは思えませんでした。

これは注文コード 11077087 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2010-01-05]
モノタロウMonotaROからの回答:

ご迷惑お掛けしまして申し訳ございませんでした。品質管理の向上に努めさせて頂きます。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく